Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
En plastique moulé, de UV inhibent pour la longévité de longue durée. Panneaux double face effaçables à sec fournit blanc écriture magnétique surface pour autoriser les messages à être apposée sur les deux côtés. Surface effaçable élimine le besoin de remplacer les panneaux interchangeables. Large diamètre de base peut être pondéré avec l’eau ou du sable pour la stabilité. Pour utilisation intérieure ou extérieure. GREENGUARD® certifié. Montage facile. La taille est 22-1/2" W x 18" D x 65" H. La finition de couleur est Noir.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Babillard électronique octogonale
- Type De signe
- Matériau de surface Acier peint
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Safco
- Magnétique Oui
- Style Usage général
- Numéro de référence du fabricant 4118BL
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Plastique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
20,75 $
247,95 $
Aarco solide finition cerisier a-frame trottoir marqueur tableau - 18" W x 42 blanc" H
Article nº : B289319
Pas encore évalué
275,95 $
Safco® octogonale babillard
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires