Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans

Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans

Article nº : WBB1124292

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 629,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pyramide 3600SS SmartSite™ Horloge de temps et timbre de document

Pyramide 3600SS SmartSite™ Horloge de temps et timbre de document

TimeTrax EZ Ethernet Time And Attendance System

TimeTrax EZ Ethernet Time And Attendance System

Modèle pyramidal de systèmes de temps 3700 horloge, document et enregistreur d’emploi lourds

Modèle pyramidal de systèmes de temps 3700 horloge, document et enregistreur d’emploi lourds

Pyramid Time Systems TimeTrax Prox Time And Attendance System, No Touch Punch In

Pyramid Time Systems TimeTrax Prox Time And Attendance System, No Touch Punch In

TimeTrax Elite Time And Attendance System

TimeTrax Elite Time And Attendance System

TimeTrax™ EZ proximité horloge système

Le Prox TTEZ Unit notre Best-seller système horodateur avec la vitesse & la commodité de la technologie de proximité aux employés de l’horloge en & sans travail en un temps record ! Logiciel TimeTrax™ temps & présence offre une gestion flexible sur la paie, rapports & exportant vers les fournisseurs de paie. Extensible à accommoder jusqu'à 500 employés.

Caractéristiques :
  • Système de poinçon de carte proximité facile à utiliser
  • Branchez- & -jouer la simplicité ; Full ' point & cliquez sur » punch & paie édition, ainsi que de nombreux rapports standards
  • 50-employé capacité out of the box, extensible à 500 (15 cartes inclus)
  • Exportation de compatibilité avec les systèmes de paie majeurs y compris : ADP, PAYCHEX, QuickBooks, & plus
  • Calcule les heures supplémentaires automatiquement, y compris : temps &-demi, tarif double, spécial samedi, dimanche ou jour 7E heures supplémentaires de travail règles, hebdomadaire/bi-hebdomadaire-semi-mensuel/mensuellement sur la paie
  • Catégories spéciales de payer pour les congés & congés ; Paye de vacances ou de la prime versée automatiquement à l’échelle mondiale ou pour sélectionner les employés des groupes
  • Easy-to-read, grand écran LCD affiche temps, date, nom de l’employé &
  • Batterie de secours & mémoire si panne de courant se produisent
  • Made in USA
  • Nombre illimité de terminaux Ethernet pyramide indépendamment de la technologie
  • Compatible avec Windows 8 et plus
  • Coup de poing dans & sortir de n’importe quel Terminal de Ethernet TimeTrax ; Ethernet LAN & WAN compatible avec la fonction zone plusieurs fois
  • Synchronisation en option Source de pyramide Wireless Master Clock System
  • Contrairement à l’USB, longueur du câble n’a aucune incidence sur les performances de la communication


Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Profondeur 5-3/4 po (14,61 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Nombre de salariés pris en charge 50
  • Tension 100-240 V
  • Emplacement de montage Murale
  • Assemblage requis Non
  • Description TimeTrax™ EZ proximité horloge système
  • Type Jeu de carte Swipe Time - Horloges de présence
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Systèmes de temps pyramide
  • Type d’affichage ÉCRAN LCD
  • Matériau Plastique
  • hertz 50-60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant PPDLAUBKN
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans

Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans

Article nº : WBB1124292

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans
    Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans
    Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans
    Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans
    Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant