Souvent achetés ensemble
Prix : 1 115,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SYSTÈMES DE TIMETRAX TEMPS ET DES PRÉSENCES
Système Ethernet TimeTrax Elite
Systèmes de pointage TimeTrax offrent grandes entreprises de technologie sur un budget de PME. Peut accueillir 50 salariés mais est extensible à 6 000 ! Ethernet-prêt pour la capacité des terminale. Simplement se raccorde à une prise Ethernet en réseau. Solution idéale pour capturer le temps, rationaliser les processus métier et réduire vos dépenses avec le coup d’une carte. Facile à lire l’écran LCD et clavier permet la saisie manuelle. Pleine de punch « pointer et cliquer » et l’édition de la paie. Logiciel de pointage a exportation capacité vers des systèmes de paie majeurs dont ADP, PAYCHEX, QuickBooks et plus encore. Mémoire de sauvegarde batterie. Fonctionne pour une paie hebdomadaire, bihebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. Configurations de règle illimité heures supplémentaires y compris le temps-et-demi, tarif double, spécial samedi, dimanche ou jour 7E heures supplémentaires de travail règles. Doigt biométrique de TimeTrax Elite System caractéristiques numérisation qui élimine « pointage collégial » et le besoin de cartes de temps. Répertorié UL.
Le kit inclut : Terminal biométrique, logiciel TimeTrax, alimentation, câbles, guide de démarrage rapide.
Configuration système requise : Microsoft Windows 8 ou supérieur
Système Ethernet TimeTrax Elite
Systèmes de pointage TimeTrax offrent grandes entreprises de technologie sur un budget de PME. Peut accueillir 50 salariés mais est extensible à 6 000 ! Ethernet-prêt pour la capacité des terminale. Simplement se raccorde à une prise Ethernet en réseau. Solution idéale pour capturer le temps, rationaliser les processus métier et réduire vos dépenses avec le coup d’une carte. Facile à lire l’écran LCD et clavier permet la saisie manuelle. Pleine de punch « pointer et cliquer » et l’édition de la paie. Logiciel de pointage a exportation capacité vers des systèmes de paie majeurs dont ADP, PAYCHEX, QuickBooks et plus encore. Mémoire de sauvegarde batterie. Fonctionne pour une paie hebdomadaire, bihebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. Configurations de règle illimité heures supplémentaires y compris le temps-et-demi, tarif double, spécial samedi, dimanche ou jour 7E heures supplémentaires de travail règles. Doigt biométrique de TimeTrax Elite System caractéristiques numérisation qui élimine « pointage collégial » et le besoin de cartes de temps. Répertorié UL.
Le kit inclut : Terminal biométrique, logiciel TimeTrax, alimentation, câbles, guide de démarrage rapide.
Configuration système requise : Microsoft Windows 8 ou supérieur
Poids &Dimensions
- Largeur 6-5/8 po (16,83 cm)
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Nombre de salariés pris en charge 50
- Tension 115 V
- Description TimeTrax Elite Time And Attendance System
- Type Temps biométrique - Horloges de présence
- Quantité par paquet 1
- Marque Systèmes de temps pyramide
- Type d’affichage ÉCRAN LCD
- Matériau Plastique
- hertz 60 Hz
- Style Empreinte digitale
- Numéro de référence du fabricant TTELITEEK
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL et cUL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TimeTrax Elite Time And Attendance System
1115,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires