Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le fichier 21-poche peut aider à ranger et trier les fichiers tout au long de l’année. Quand vient le temps au dépôt d’impôts, toutes les formalités administratives sont organisé et en un seul endroit. Pour faciliter le transport de vos documents juridiques importants. Comprend les encarts pré-imprimés onglet, verrouillage de fermeture en plastique et poignée de transport. Pour le stockage de document de format légal (14 x 8 1/2). Poches de caractéristiques 21 et 20 onglets. Détient 1000 + feuilles de 20# juridique et/ou du papier poids et est capable de transporter 25lbs. Noir.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Taille du document Juridiques
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Expansion 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Expansion globale 5 po
- Taille Juridiques
- Poids 1,925 lbs (.88 kg)
Détails du produit
- Description Fichier extension 21-poche avec poignée
- Type Dossier de fichiers
- Quantité par paquet 1 chaque
- Marque C-Line produits
- Matériau Polypropylène
- Style Chemises extensibles
- Numéro de référence du fabricant 58320
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Paper Mate® Sharpwriter portemine, 0,7 mm, jaune, la douzaine
Article nº : B784825
Pas encore évalué
10,75 $
Sharpie® Accent Tank Highlighter, Smear Guard, Chisel Tip, Yellow Ink - Douzaine
Article nº : B789944
Pas encore évalué
18,25 $
C-Line produits 21-Pocket taille légale en développant le fichier avec poignée, noir, 1/EA
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires