Souvent achetés ensemble
Prix : 37,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gants en nitrile sont un compromis parfait entre latex et vinyle. Nitrile est fait d’une allergie sûre composé qui se sent un peu comme latex, mais c’est beaucoup plus forte et plus agréable à porter. Nitrile est parfait pour les applications, en particulier nettoyage et lavage de la vaisselle. Tous les composants de gant de Zone de sécurité sont conformes avec les dispositions de la Federal Food, Drug, and Cosmetic Act qui permettent une utilisation répétée en contact direct avec les aliments.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Gants en Nitrile bleu
- En poudre
- 100 % sans latex
- FDA conforme, rencontre 21 CFR.
- Longueur standard 9,65"
Poids &Dimensions
- Longueur 9-13/20 po (24,51 cm)
- Épaisseur mil 3,7
- Taille G
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur de manchon 9-1/2 po (24,13 cm)
Détails du produit
- Description Gants jetables en Nitrile
- Texture Lisses
- Type de poudre Poudre libre
- Grade Industriel
- Quantité par paquet 100/bte
- Marque Zone de sécurité
- Matériau Gants en nitrile
- Numéro de référence du fabricant GNPR-LG - 1M
- Couleur Bleu
- Manchette Style Laminés
Conformité et certifications
- Certifications FDA conforme, rencontre CFR 21
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : George
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité industrielles™ globales avec sangle en néoprène, antibuée, verre/monture transparente
Article nº : 708582AF
Pas encore évalué
5,40 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
Gants en Nitrile jetables de qualité industrielle, poudré, Large, bleu, 100/boîte, GNPR-LG - 1M
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires