Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TV/CCTV moniteur mural mount support dessins pour moniteurs 14" à 21". 260° de rotation et s’incline 30°. Capacité de charge est jusqu'à 66 lb Extends 20" du mur. Finition enduite par poudre noire. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Taille maximale de l’écran 21
- Taille de l’écran LCD 14"- 21"
- Taille minimale de l’écran 14
- Capacité de poids 66 lbs (30 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Support mural
- Description Support mural TV/CCTV moniteur
- Type Seul moniteur
- Marque MG électronique
- Matériau Aluminium
- Style CRT
- Numéro de référence du fabricant WB-3
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 90 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support mural pour moniteur TV/TCF, 14 po à 21 po
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit