Prix : 545,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® hauteur réglable Sit-Stand Desk Converter avec clavier pleine largeur
Le convertisseur de bureau ajustable Interion® By Global Industrial Height une plate-forme de 35 pouces de large avec un plateau clavier amovible pleine largeur. La surface de travail sur le plateau de clavier peut prendre en charge les ordinateurs portables aussi bien. Le convertisseur de bureau debout de l’Interion® offre un moyen facile de passer de la position assise à la position debout tout au long de la journée de travail. Le convertisseur de bureau réglable en hauteur offre un mouvement lisse vers le haut et vers le bas et la plate-forme 35"W x 23-1/2"D peut augmenter et abaisser par incréments de 6" à 20" de hauteur. Le plateau de clavier 34-1/2"W x 11-1/2"D repose près de votre bureau en position assise pour maintenir une posture ergonomique, et peut accueillir des claviers grandeur nature, une souris et plus encore. La plate-forme sur le convertisseur de bureau de sit-stand a la surface suffisante pour soutenir deux moniteurs de 21 pouces et les ressorts de levage de gaz sont optimisés pour le poids périphérique total de 33 livres, y compris le clavier. Tablette pratique stand intégré dans la plate-forme. Gestion des câbles incluse. Est livré pré-assemblé avec plateau amovible clavier détaché.
Le convertisseur de bureau ajustable Interion® By Global Industrial Height une plate-forme de 35 pouces de large avec un plateau clavier amovible pleine largeur. La surface de travail sur le plateau de clavier peut prendre en charge les ordinateurs portables aussi bien. Le convertisseur de bureau debout de l’Interion® offre un moyen facile de passer de la position assise à la position debout tout au long de la journée de travail. Le convertisseur de bureau réglable en hauteur offre un mouvement lisse vers le haut et vers le bas et la plate-forme 35"W x 23-1/2"D peut augmenter et abaisser par incréments de 6" à 20" de hauteur. Le plateau de clavier 34-1/2"W x 11-1/2"D repose près de votre bureau en position assise pour maintenir une posture ergonomique, et peut accueillir des claviers grandeur nature, une souris et plus encore. La plate-forme sur le convertisseur de bureau de sit-stand a la surface suffisante pour soutenir deux moniteurs de 21 pouces et les ressorts de levage de gaz sont optimisés pour le poids périphérique total de 33 livres, y compris le clavier. Tablette pratique stand intégré dans la plate-forme. Gestion des câbles incluse. Est livré pré-assemblé avec plateau amovible clavier détaché.
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 6 à 20 pouces
- Poids 44 lbs (20 kg)
- Taille de l’écran LCD Jusqu'à 21"
- Capacité de poids 33 lbs (15 kg)
- Plateau clavier (L x P) 34-1/2" x 11-1/2"
Détails du produit
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Assemblage requis Non
- Description Convertisseur de bureau Des-Stand avec clavier pleine largeur
- Type Convertisseur de bureau debout
- Quantité par paquet 1
- Marque Interion par Global Industrial
- Type d’affichage Double moniteur
- Matériau Acier, Chipboard
- Style Assis-debout
- Numéro de référence du fabricant 670167
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aidata BH001B Book and Copy Desktop Stand, Noir
Article nº : B2057911
Pas encore évalué
22,50 $
Interion® hauteur réglable Sit-Stand Desk Converter avec clavier pleine largeur
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires