Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Roulez sans effort votre téléviseur entre les bureaux, les salons professionnels et les salles de classe avec le stand de télévision roulante Luxor Adjustable-Height. La monture en acier noir peut contenir jusqu'à un téléviseur de 70 po et s'adapte à divers environnements de visionnement avec une plage de hauteur réglable de 40 po à 60 po. Une fois en place, quatre roulettes de verrouillage offrent en toute sécurité un affichage robuste et stationnaire. Accordez-vous la liberté de mouvement avec ce stand de télévision mince et durable.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- S'adapte à différentes tailles de téléviseur de 32" - 70"
- Hauteur réglable entre 40" - 60" par incréments de 2"
- Capacité de charge maximale pouvant atteindre 125 lb répartie uniformément
- Cadre mince pour une présentation propre et un rangement simple
- Gestion interne du câble pour l'apparence professionnelle
- Quatre roulettes pleine-pivotement de 2 po avec freins de verrouillage
- Cadre en acier avec finition peinte peinte de manteau de poudre noire
- Assemblage requis
- Globalement: 29"W x 31"D x 40" à 60"H en 2" incréments
- Conformité VESA: 100 x 100 mm - 600 x 400 mm
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 600 x 400 mm
- Taille de l’écran LCD De 32 po à 70 po
- Capacité de poids 125 lbs (56,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Autoportant
- Description Stand de tv roulant de hauteur réglable
- Assemblage requis Oui
- Type Meuble TV
- Marque Luxor
- Quantité par paquet 1
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Plat
- Numéro de référence du fabricant FP1000
- Couleur Noir
- Roulettes 2" Casters (Tous verrouillage)
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Luxor Adjustable Height Rolling TV Stand For 32"-70" TVs, Noir
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires