Prix : 26,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bien accrocher vêtements, vestes, sacs et objets personnels, tout en protégeant les surfaces de mur et porte avec ce vêtements crochet & pare-chocs. Idéal pour utilisation dans des toilettes publiques ou domaines changeants dans les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les dispensaires, les complexes résidentiels et plus. Construit de coulée d’aluminium solide, avec une finition mate. Amortisseur en caoutchouc protège les surfaces de mur ou une cloison. Projets de pare-chocs 3-3/4" du mur. Dimensions : 1-1/2" W x 3-3/4 « D x 2" H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Description Mur monté sur patère
- Nombre de crochets 1
- Type Wall Mount porte-manteaux
- Capacité de vêtement 1
- Quantité par paquet 1
- Marque Bobrick
- Matériau Aluminium
- Style Avec crochets
- Numéro de référence du fabricant B-212
- Couleur Argent
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MEL
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bobrick® vêtements crochet & pare-chocs
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires