Prix : 14,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® chromé, cintres, circuit fermé
Interion® Par Global Industrial Coat Hangers sont construits pour une utilisation intensive et disposent d’une boucle fermée aider à dissuader le vol. Ces supports sont idéaux pour nouvelle installation portemanteaux ou grilles avec chevilles amovibles. Correspond à tiges jusqu'à 1-1/2" de diamètre. Cintres sont 17" de long. Solide en acier soudé est durable et durable.
Le cintre est en acier de 4,5 mm (175 po) d’épaisseur et de calibre 7. Capacité de poids de 15 lb par cintre.
Interion® Par Global Industrial Coat Hangers sont construits pour une utilisation intensive et disposent d’une boucle fermée aider à dissuader le vol. Ces supports sont idéaux pour nouvelle installation portemanteaux ou grilles avec chevilles amovibles. Correspond à tiges jusqu'à 1-1/2" de diamètre. Cintres sont 17" de long. Solide en acier soudé est durable et durable.
Le cintre est en acier de 4,5 mm (175 po) d’épaisseur et de calibre 7. Capacité de poids de 15 lb par cintre.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1/6 en
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Description Chrome boucle fermée Hanger
- Type de crochet Boucle fermée
- Type Cintres
- Quantité par paquet 6
- Marque Interion par Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Cintres - acier
- Numéro de référence du fabricant 695330
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Textile R-R - Spa et serviette de bain de confort - 54" x 27" - Blanc - 12 Pack
Article nº : B2369575
Pas encore évalué
279,95 $
Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6
14,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires