Prix : 1 819,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 819,00 .
- Achetez 6-11 1 719,00 .
- Acheter 12+ 1 659,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fabriquees en acier soudée et finition de manteau de poudre pour plus de solidité et de longévité de longue durée. Protège-main offre une stabilité accrue à des objets sur l’étagère du haut tout en fournissant la barrière autour de mains. RAS étagères permettent de transport de marchandises en vrac, surdimensionné. 19" espace entre les étagères. Entièrement pneumatique 9" roues avec pneus diagonaux-4 fournissent un tour doux et matelassé. Disponibles avec des surfaces de tablette en option vinyle antidérapant. La finition de couleur est Gris. La capacité est 1 200 lbs. La longueur est 48 po. La largeur est 30 po. La hauteur est 34 po. Garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 9 in (22,86 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Dégagement de l’étagère 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Description Panier d’instrument w / protège-main
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Plat
- Type Panier d’instrument
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant G-3048-9 PM
- Matériel d’étagère Vinyle couverts en acier
- Type de roue Pneumatique
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Petit chariot d’instruments géant® avec garde-main et tapis, 1200 lb. Capacité, 48"L x 30"L x 34"H, Gris
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires