Souvent achetés ensemble
Prix : 309,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 309,95 $ ch.
- Acheter 3+ 295,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Compact 24" L x 18" W offre de station de travail mobile en acier rétractable 19-1/2 "W x 16 « D coulissantes étagère et un tapis de souris de pull-out qui s’étend de 11 ». Comprend une barrette d’alimentation 4 répertoriés UL avec un 15' 3 - un câble métallique. Étagères ajuster de 24" 42" H sur 4 » incrémente et avoir un 1/2 » pour les lèvres pour retenir la charge. Oriente facilement sur 4" roulettes pivotantes (2 avec freins de blocage). La finition de manteau de poudre durable. 5 an de garantie limitée. Assemble facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 - 42 pouces
- Capacité de poids 330 lbs (150 kg)
- Poids 55 lbs (25 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Poste de travail ajustable avec tablette & tapis de souris
- Nombre de tablettes 3
- Type Panier AV avec étagère à clavier
- Famille de couleurs d’image Bleu
- Marque Global Industrial
- Matériau 22 de jauge étagères en acier & 14 montants en acier de calibre
- Style Comprend une étagère de clavier coulissante
- Puissance 4 Bande de puissance de sortie
- Numéro de référence du fabricant 334541BL
- Matériel d’étagère Acier
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
- Couleur Bleu
- Matériau de cadre Acier
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Septembre 10, 2021
-
Reviewer : JOHN
Date de : Mars 26, 2021
Votre commentaire :
Durable et facile à mettre ensemble. -
Reviewer : Fraser
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est un bon chariot robuste que nous utilisons pour un "crash Kit". Nous la roue autour de n’importe quelle station qui a besoin d’un ordinateur. Nous avons trois chariots en ce moment et tous sont en attente grande. -
Reviewer : MARK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons utilisé ce chariot pour mesurer sur le terrain une installation de 80, 000 SF et l’ai utilisé pour rédiger sur architectural Desktop. Il a fait le processus entier aller extrêmement lisse. Le chariot est bien construit et léger en ayant à manœuvrer des escaliers. Vous pouvez également installer une grande imprimante Brother 11x17 dans le fond comme si elle était faite sur mesure pour elle. -
Reviewer : Chris
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne option pour les ordinateurs/équipement qui se déplacent autour. -
Reviewer : Jerry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Semble être la peine de l’argent, sauf pour les vis. J’ai tordu la tête hors de deux lors du serrage des écrous de blocage. J’ai remplacé les vis avec une meilleure qualité et maintenant ha.ve un meilleur produit -
Reviewer : Luis
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit-très robuste -
Reviewer : Jean-Pierre J
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous l’utilisons dans notre centre de service automobile. Ça tient très bien. mobile et petit très fonctionnel. -
Reviewer : Scott
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est un chariot très décent. S’il était d’utiliser deux boulons (de chaque côté-pas le coin) pour attacher le bas des jambes au sommet, il serait beaucoup plus robuste.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
le plateau du milieu est-elle amovible ? Si ce n’est pas le cas, quelle est la hauteur maximum de la hauteur libre sous le plateau du milieu.
Question posée par : Jeff, 22 et 2016 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 22, 2016
Le plateau du milieu peut être retiré si vous ne pensez pas que vous en aurez besoin.
-
Newcastle Systems PowerPack 42 Système d’alimentation portable avec batterie 100AH
Article nº : B1449800
Pas encore évalué
4 499,00 $
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
44,95 $
Global Industrial chariot™ acier poste de travail Mobile avec clavier coulissant et tablette souris bleu
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires