Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
LUXOR RÉGLABLE EN ACIER DE SÉCURITÉ VISUELLE AUDIO WORKSTATION
Ce poste de travail informatique dispose d’une armoire en acier verrouillage pour sécuriser le matériel et les fournitures utiles. Chariot support AV a une 19½ rétractable "W x 16 « D coulissante clavier tablette et menu déroulant 18 » x 11 » côté étagères pour l’espace de travail supplémentaire. Coffret comprend serrure à cylindre avec 2 touches. Étagère du haut est réglable de 24" 42" H 4 hauteur » incréments. Étagères incluent ½" lèvre pour retenir les charges. Chariot comprend une prise de 3, selon UL électrique Assemblée avec 15' L cordon d’alimentation. Audio visual panier manœuvres facilement sur 4" roulettes pivotantes, 2 avec freins. La capacité de poids totale de l'étagère supérieure du chariot est de 300lbs. Chaque côté plié vers le haut de l'étagère détient environ 75lbs. Le clavier et la souris sortent l'étagère peut contenir jusqu'à 15lbs. La finition de manteau de poudre durable. Assemble facilement. Garantie limitée de 5 ans.
Ce poste de travail informatique dispose d’une armoire en acier verrouillage pour sécuriser le matériel et les fournitures utiles. Chariot support AV a une 19½ rétractable "W x 16 « D coulissante clavier tablette et menu déroulant 18 » x 11 » côté étagères pour l’espace de travail supplémentaire. Coffret comprend serrure à cylindre avec 2 touches. Étagère du haut est réglable de 24" 42" H 4 hauteur » incréments. Étagères incluent ½" lèvre pour retenir les charges. Chariot comprend une prise de 3, selon UL électrique Assemblée avec 15' L cordon d’alimentation. Audio visual panier manœuvres facilement sur 4" roulettes pivotantes, 2 avec freins. La capacité de poids totale de l'étagère supérieure du chariot est de 300lbs. Chaque côté plié vers le haut de l'étagère détient environ 75lbs. Le clavier et la souris sortent l'étagère peut contenir jusqu'à 15lbs. La finition de manteau de poudre durable. Assemble facilement. Garantie limitée de 5 ans.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur 24 - 42 pouces
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Sécurité poste de travail
- Nombre de tablettes 3
- Nombre de portes 1
- Type Panier AV avec étagère à clavier
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Luxor
- Matériau Acier
- Style Comprend une étagère de clavier coulissante
- Puissance 3 Bande de puissance de sortie
- Numéro de référence du fabricant AVJ42KBCDL
- Matériel d’étagère Acier
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Newcastle Systems PowerPack 42 Système d’alimentation portable avec batterie 100AH
Article nº : B1449800
Pas encore évalué
4 499,00 $
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
44,95 $
Poste de travail en acier Luxor, tablettes à abattants et pour clavier
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires