Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Interion® Par Global Industrial Big et Tall Mesh Back Chair dispose d’une inclinaison asynchrone afin que vous puissiez ajuster le dos et le siège indépendamment à votre goût. Le dos est réglable en hauteur de 42" - 49"H et comprend un support lombaire réglable. 4" Mousse haute densité pour confort et durabilité. Les accoudoirs sont réglables en hauteur et en largeur. capacité de 400 lbs.
Dimensions globales: 27"W x 25,5"D x 42-49"H
Hauteur de selle : 19"- 23"
Dimensions du siège: 22"W x 20"D
Taille du cadre arrière: 22"W x 22,2"L
Normes de rencontre/supérieur BIFMA, CA 117 Compliant
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Plage de hauteur d’assise 19 - 23 pouces
- Hauteur maximale du siège 23 in (58,42 cm)
- Hauteur du siège 19 - 23 pouces
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Hauteur minimale du siège 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Style Gros et grand fauteuil
- Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695486
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Tissu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CARLA
Date de : Octobre 04, 2023
-
Reviewer : CATHY
Date de : Janvier 15, 2022
Votre commentaire :
J’aime beaucoup la chaise, mais je voudrais un siège plus confortable. C’est un peu difficile. De plus, un meilleur soutien lombaire serait bien. Cependant, les roues de cette chaise sont géniales !! Nous avons un plancher en planches de vinyle dans le bureau et ces roues roulent comme si vous patiniez sur la glace. Dans l’ensemble, j’achèterais probablement cette chaise à nouveau, mais j’aimerais vraiment un siège en cuir avec le dossier en maille. -
Reviewer : RENEE
Date de : Janvier 24, 2021
Votre commentaire :
Cette chaise est très robuste et confortable. Excellent achat pour quelque chose que je dois m’asseoir toute la journée pour le travail. Mon seul problème est la hauteur la plus basse est trop grand pour moi de mettre mes pieds confortablement sur le sol. Certainement pour quelqu’un avec des jambes super longues. J’ai réparé cela en obtenant un pavé de pied de sorte que mes pieds sont sur une surface plane. Je suis une grande fille avec des problèmes de hanche si besoin d’une chaise confortable. -
Reviewer : Michael
Date de : Juin 10, 2020
Votre commentaire :
Je suis un grand et grand gars ... d’où besoin d’une chaise grande et grande. Cette chaise est grande ! Il a des ajustements pour ajuster à peu près tout ce que vous pourriez demander sur une chaise. Quelqu’un d’autre a fait remarquer que cette chaise n’est pas destinée aux personnes de grande taille, mais je ne suis pas sûr de ce qu’ils signifient. Je suis à 6'6 » et c’est la première chaise dans laquelle je me suis jamais assis où si je l’ai à la hauteur maximale, mes pieds ne touchent pas le sol. Il y a donc beaucoup de place pour y grandir... En outre, le backrest est entièrement réglable à la fois vers l’avant et vers l’arrière ainsi que la hauteur. Il a environ 6 ou 7 paramètres d’ajustement où vous pouvez obtenir l’arc pour frapper juste le bon endroit sur votre dos. Cette chaise est assez large, et les repose-bras ont un ajustement qui leur permet de se rapprocher du siège ou plus loin (largeur sage) par environ un pouce dans l’une ou l’autre direction, donc entre les deux, vous pouvez obtenir un supplément de 2 pouces, peut-être? La construction se sent très robuste ainsi. Certes, je ne l’ai eu qu’une semaine ... mais je suis vraiment d -
Reviewer : Kathy
Date de : Août 09, 2019
Votre commentaire :
Grande chaise qui correspondent à nos employés disposent de demandes. -
Reviewer : Michele
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Vous êtes un plaisir de vous en occuper. Toujours prompt et courtois. Ce n’est qu’un des nombreux articles que nous vous avons commandés. Il y a une raison pour qu’on revienne! -
Reviewer : donna
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces chaises travaillent pour les employés qui ont besoin des ajustements multiples pour des choses comme la stature et/ou le soutien arrière.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
Article nº : 694858
Pas encore évalué
653,00 $
Interion® Asynchronous Tilt Big & Tall Mesh Back Chair w/High Back & Adj. Arms, Fabric, Black
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires