Souvent achetés ensemble
Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion Chaise en tissu grande et haute avec inclinaison du genou. Cette chaise offre une fonction d’inclinaison du genou qui permet à l’utilisateur de s’incliner vers l’arrière dans la chaise pendant que vos pieds restent sur le sol. Ceci élimine la fatigue car il n’y a pas de pression a affirmé à l’arrière de la jambe, contribue à maintenir en bonne posture et peut convenir aux utilisateurs de différentes hauteurs. Caractéristiques largeur et hauteur réglables bras PU. capacité de 450 lbs.
Dimensions hors-tout : 28" W x 27,5" D x 42 «-44,5 » H
Hauteur de selle : 18,5 %"- 21,25" H.
Dimensions du siège: 22,5"W x 22"D
Normes de rencontre/supérieur BIFMA, CA 117 conforme
La marque est Interion® par Global Industrial
Dimensions hors-tout : 28" W x 27,5" D x 42 «-44,5 » H
Hauteur de selle : 18,5 %"- 21,25" H.
Dimensions du siège: 22,5"W x 22"D
Normes de rencontre/supérieur BIFMA, CA 117 conforme
La marque est Interion® par Global Industrial
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Profondeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Hauteur du dos 26 in (66,04 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18-1/2 - 21-1/4 po
- Hauteur maximale du siège 21-1/4 po (53,98 cm)
- Épaisseur du coussin 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur du siège 18-1/2 - 21-1/4 po
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 22-1/2 po (57,15 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Hauteur minimale du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Style Gros et grand fauteuil
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695489
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
10' Table de conférence racetrack - acajou
Article nº : B693080
Pas encore évalué
1 105,00 $
Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
Article nº : 694858
Pas encore évalué
653,00 $
Interion® Center Tilt Big & Tall Chair With High Back & Adjustable Arms, Fabric, Black
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires