Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Cette grande et haute chaise d’Interion® By Global Industrial est conçue pour durer avec un ascenseur à gaz de classe 4, une base plus large et de plus grandes roulettes, cette chaise peut supporter jusqu’à 500 lbs de poids. Tissu de maille légère est respirable et coussin de mousse de densité élevée de 5" ajoute le confort. Accoudoirs rembourrés sont réglables en hauteur. Réglage du siège pneumatique déclenche la hauteur de selle de 20"- 23". Bouton de réglage de tension Tilt avec option de verrouillage arrière.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 30-1/4 po (76,84 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18 - 21-3/4 in
- Hauteur maximale du siège 21-3/4 po (55,25 cm)
- Largeur du siège 21-1/4 po (53,98 cm)
- Hauteur du siège 18 - 21-3/4 in
- Largeur arrière 21 in (53,34 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Profondeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)
- Diamètre de la base 28-1/2 po (72,39 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise exécutive
- Style Gros et grand fauteuil
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695617
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ELLEN
Date de : Juillet 26, 2020
-
Reviewer : DON
Date de : Mai 30, 2020
Votre commentaire :
chaise confortable facile à assembler un grand soutien pour une grande personne -
Reviewer : CURTIS
Date de : Mai 22, 2020
Votre commentaire :
Dans l’ensemble, la chaise est de bonne qualité. Cependant, je ne suis pas avec la largeur (22"). Je pensais que j’ai acheté une chaise extra large, mais ce n’était pas le cas. -
Reviewer : Ofelia
Date de : Mai 03, 2020
Votre commentaire :
Chaise est une bonne constante.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 30"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
Article nº : 695600
Pas encore évalué
605,00 $
Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
Article nº : 694858
Pas encore évalué
653,00 $
631,00 $
Interion® grand et grand président exécutif avec le dos élevé et les bras réglables, tissu, noir
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires