Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® HERCULES Série Big - Tall Black Fabric Office Chair with Extra WIDE Seat
Cette chaise Interion® By Global Industrial a été testée pour contenir jusqu’à 400 livres. Non seulement cette chaise tiendra la personne moyenne ci-dessus, mais il est étonnamment confortable. Chaise fera appel pour les utilisateurs de toutes les hauteurs et de poids en raison de son confort et sa robustesse. Chaise a plusieurs fonctionnalités réglables afin que les utilisateurs peuvent réaliser leur ajustement personnalisé.
Fonctionnalités
Cette chaise Interion® By Global Industrial a été testée pour contenir jusqu’à 400 livres. Non seulement cette chaise tiendra la personne moyenne ci-dessus, mais il est étonnamment confortable. Chaise fera appel pour les utilisateurs de toutes les hauteurs et de poids en raison de son confort et sa robustesse. Chaise a plusieurs fonctionnalités réglables afin que les utilisateurs peuvent réaliser leur ajustement personnalisé.
Fonctionnalités
- Chaise de bureau pivotante grand & Tall
- Capacité de poids de livres 400
- Extra large siège 22''
- Rembourrage en tissu noir
- Rembourré de mousse épaisse de 5'' siège et dos offre un confort accru
- Inclinaison arrière verrouille dans n’importe quel poste disponible
- Réglage de la hauteur du dossier
- Dos ajuste 3'' en haut et en bas
- Mécanisme de contrôle pivotant avec inclinaison arrière asynchrone
- Réglage en hauteur siège pneumatique
- Heavy Duty Black Base métallique
- Deux roulettes de tapis
- CA117 Mousse ignifuge
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 44-1/2 po (113,03 cm)
- Plage de hauteur d’assise 19-3/4 - 22-3/4 po
- Hauteur maximale du siège 22-3/4 po (57,79 cm)
- Largeur du siège 21-1/2 po (54,61 cm)
- Min Hauteur du dos 22 in (55,88 cm)
- Hauteur du siège 19-3/4 - 22-3/4 po
- Hauteur maximale du dos 24 in (60,96 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 21-1/2 po (54,61 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Profondeur du siège 22-3/4 po (57,79 cm)
- Hauteur minimale du siège 19-3/4 po (50,17 cm)
Détails du produit
- Pivotant Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Style Gros et grand fauteuil
- Type d’inclinaison Retour seulement
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Description Gros et grand fauteuil
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Flash Furniture
- Type de dossier Dossier surélevé
- Numéro de référence du fabricant 238406
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Métal
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Interion® Center Tilt Big & Tall Chair With High Back & Adjustable Arms, Fabric, Black
Article nº : 695489
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
559,00 $
comparer les élémentsGros et grand bureau fauteuil - tissu - haut dossier - noir - Hercules DJ Console Series
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires