Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Tapis de chaise

Les tapis pour chaises sont des revêtements de sol protecteurs spécialement conçus pour préserver les sols de l'usure causée par les chaises à roulettes et les meubles lourds. Ils offrent une surface plane qui permet aux roulettes des chaises de rouler facilement, réduisant ainsi les frottements et évitant d'endommager les moquettes ou les sols durs. Les tapis pour chaises sont couramment utilisés dans les bureaux, les bureaux à domicile et les espaces de travail où l'on utilise des chaises à roulettes.
42 résultats

Tapis de sol pour chaises

Tapis de sol pour chaises
Les tapis de protection pour chaises de bureau constituent une solution efficace pour protéger vos moquettes de l'usure causée par les roulettes des chaises de bureau. Ils contribuent à maintenir un espace de travail soigné et à prolonger la durée de vie des moquettes de bureau en réduisant au minimum l'accumulation de saleté, les rayures et les marques. Ces tapis sont polyvalents et disponibles en différentes tailles et matériaux afin de répondre à vos besoins spécifiques.
ComparerImageLargeurLongueurEdgeMatériauCouleurQuantité par emballageRéférence n°Prix
Tapis de chaise de bureau Interion® pour moquette - 45" de largeur x 53" de longueur avec rebord de 25" x 12" - Bord droit - Emballage individuel
45 po
53 po
Hétéro
Vinyle
Transparent
10+
607900PKà partir de

$109.95

Économisez10.00
Tapis de siège de bureau Interion® pour moquette - 36" de largeur x 48" de longueur avec rebord de 20" x 10" - Bord droit
36 po
48 po
Hétéro
Vinyle
Transparent
1
Expédition le jour même
607899
à partir de

$84.95

Économisez3.00
Tapis de chaise de bureau Interion® pour moquette - 45" de largeur x 53" de longueur avec rebord de 25" x 12" - Bord droit
45 po
53 po
Hétéro
Vinyle
Transparent
1
Expédition le jour même
607900
à partir de

$119.95

Économisez6.00
Tapis de chaise de bureau Interion® pour moquette - 36" de largeur x 48" de longueur - Bords droits
36 po
48 po
Hétéro
Vinyle
Transparent
1
Expédition le jour même
695519
à partir de

$71.95

Économisez4.00
Tapis de chaise de bureau Interion® pour moquette - 46" de largeur x 60" de longueur - Bords droits
46 po
60 po
Hétéro
Vinyle
Transparent
1
Expédition le jour même
607901R
$109.95
Tapis de siège de bureau Interion® pour moquette - 36" de largeur x 48" de longueur - Bords droits - Emballage individuel
36 po
48 po
Hétéro
Vinyle
Transparent
10+
695519PKà partir de

$98.95

Économisez1.00
Tapis de chaise de bureau Interion® pour moquette - 36" de largeur x 48" de longueur avec rebord de 20" x 10" - Bords droits - Sans emballage
36 po
48 po
Hétéro
Vinyle
Transparent
25
607899BKà partir de

$66.95

Économisez2.00
Tapis de chaise de bureau Interion® pour moquette - 45" de largeur x 53" de longueur, avec rebord de 25" x 12" - Bord droit - Sans emballage
45 po
53 po
Hétéro
Vinyle
Transparent
25
607900BK$109.95
Tapis de chaise de bureau Interion® pour moquette - 46" de largeur x 60" de longueur, avec rebord de 25" x 12" - Bord droit
46 po
60 po
Hétéro
Vinyle
Transparent
1
Expédition le jour même
607901
à partir de

$96.95

Économisez3.00
Tapis de chaise de bureau Interion® pour moquette - 36" de largeur x 48" de longueur - Bords droits - Sans emballage
36 po
48 po
Hétéro
Vinyle
Transparent
25
695519BKà partir de

$68.95

Économisez3.00
Affichage de 1-10 sur 17 résultats

Tapis de chaise pour sols durs

Tapis de chaise pour sols durs
Les tapis de chaise pour sols durs protègent les sols durs contre les rayures, les éraflures et les dommages causés par les roulettes des chaises de bureau. Ils offrent une surface lisse et résistante qui permet de déplacer facilement les chaises tout en préservant l'aspect impeccable de vos sols. Disponibles en différentes tailles et dans divers matériaux, ces tapis de chaise pour sols durs s'adaptent à de nombreuses configurations de bureau.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats

Tapis de chaise multi-surfaces

Tapis de chaise multi-surfaces
Les tapis de chaise multi-surfaces constituent des solutions polyvalentes et fiables pour protéger différents types de sols dans votre bureau ou votre espace de travail. Fabriqués à partir de divers matériaux de haute qualité, ils conviennent à une grande variété de revêtements de sol, notamment la moquette, les sols durs et bien d’autres encore. Ils sont disponibles en plusieurs largeurs et longueurs afin de s’adapter à différentes configurations et agencements de bureau.