Prix : 319,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nos chaises ESD disposent bonne mise à la terre, conducteurs et matériels de contrôle statique dissipatif et ont été testés pour répondre à ANSI/ESD-STM-12,1-2006. Ils sont fabriqués pour promouvoir l’échouement de l’électricité, donc aucune décharge d’électricité statique ne peut se produire. L’intention est de déplacer toute électricité statique potentielle de l’élément qui est en cours d’élaboration dans les cas où se produit la fabrication d’équipements sensibles et instrumentation.
- Le coussin en mousse est recouvert d'un tissu bleu dissipant statique.
- Hauteur de selle ajustable de 16-19 "
- Mesures de siège : 16" W x 18" D
- Assise épaisseur : 2-1/2"
- Mesures de retour : 16" W x 13-1/2"H
- Roulettes de non-troubler ESD adaptés aux sols durs et moquettes
- La base est 25" W
- Capacité de poids : 300lbs
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Hauteur du dos 13-1/2 po (34,29 cm)
- Épaisseur du siège 2-1/2 po (6,35 cm)
- Plage de hauteur d’assise 16 - 21 pouces
- Hauteur maximale du siège 21 in (53,34 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 16 - 21 pouces
- Largeur arrière 16 in (40,64 cm)
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays Made in USA
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Type Chaise ESD
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Description Chaise ESD
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695534BL
- Couleur Bleu
- Matériau de cadre Nylon
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : test2344 444xxxxjjtest Supreet
Date de : Septembre 07, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® TABOUret ESD - Tissu - Marine
Article nº : 695535BL
Pas encore évalué
395,95 $
429,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 86,00 $ plus
Interion® chaise ESD - Vinyle - Royal Blue
Article nº : 695536BL
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
405,95 $
comparer les élémentsChaise interion® ESD avec le milieu du dos, tissu, bleu
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires