Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Fabriqué en tissu durable de qualité commerciale.
✓ Dispose d’un accoudoir réglable avec un coussinet de bras en polyuréthane.
✓ Equipé d’un ascenseur à gaz de classe 3.
Lorsque le confort est une priorité pendant la journée de travail, pensez à la chaise de travail interion® multifonctions en tissu. Conçue pour fournir un soutien ergonomique, cette chaise de tâches dispose d’un mécanisme multifonction qui permet des réglages indépendants de l’inclinaison du siège et du dossier. La base à 5 pattes est soutenue par 5 roulettes en nylon de 50 mm robuste pour une maniabilité pratique. De plus, le siège s’ajuste de 16-1/2"H à 20-1/4"H pour un positionnement optimal. Certifiés BIFMA et CAL117. Garantie à vie limitée.
Cadre noir avec tissu noir.
Type de dos: Mi-dos.
Capacité de poids maximale : 250 lb
Assemblage requis.
✓ Fabriqué en tissu durable de qualité commerciale.
✓ Dispose d’un accoudoir réglable avec un coussinet de bras en polyuréthane.
✓ Equipé d’un ascenseur à gaz de classe 3.
Lorsque le confort est une priorité pendant la journée de travail, pensez à la chaise de travail interion® multifonctions en tissu. Conçue pour fournir un soutien ergonomique, cette chaise de tâches dispose d’un mécanisme multifonction qui permet des réglages indépendants de l’inclinaison du siège et du dossier. La base à 5 pattes est soutenue par 5 roulettes en nylon de 50 mm robuste pour une maniabilité pratique. De plus, le siège s’ajuste de 16-1/2"H à 20-1/4"H pour un positionnement optimal. Certifiés BIFMA et CAL117. Garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 28-1/4 po (71,76 cm)
- Épaisseur du siège 3 in (7,62 cm)
- Plage de hauteur d’assise 16-1/2 - 20-1/4 po
- Hauteur maximale du siège 20-1/4 po (51,44 cm)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur du siège 16-1/2 - 20-1/4 po
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Hauteur minimale du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Diamètre de la base 27 in (68,58 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695619
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 30"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
Article nº : 695600
Pas encore évalué
595,00 $
Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
Article nº : 694858
Pas encore évalué
653,00 $
789,00 $
Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires