Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Interion® la chaise de SYNCHRO
Angle et hauteur de siège entièrement réglable aident à veiller à maintenir le corps dans une position ergonomique équilibrée. Spacieux siège de 18 « sq. a extra épais 3-1/2 » rembourrage qui est couvert de longue durée, durable sellerie en tissu acrylique pour un look attrayant. Chute d’eau assise profilée contribue à réduire le stress sur les genoux et permet de garantir une circulation appropriée. Profilé arrière offre un soutien lombaire et favorise une bonne posture. Le dos poly-shell et la base de siège ne déchireront pas, ne copeaux ou bosselé. réglage de la hauteur du siège de 18 po à 23-1/4 po. Opérateur dispose d’un 17-1/2" W x 19" dos H. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Assemblage facile. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 2 ans.
Angle et hauteur de siège entièrement réglable aident à veiller à maintenir le corps dans une position ergonomique équilibrée. Spacieux siège de 18 « sq. a extra épais 3-1/2 » rembourrage qui est couvert de longue durée, durable sellerie en tissu acrylique pour un look attrayant. Chute d’eau assise profilée contribue à réduire le stress sur les genoux et permet de garantir une circulation appropriée. Profilé arrière offre un soutien lombaire et favorise une bonne posture. Le dos poly-shell et la base de siège ne déchireront pas, ne copeaux ou bosselé. réglage de la hauteur du siège de 18 po à 23-1/4 po. Opérateur dispose d’un 17-1/2" W x 19" dos H. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Assemblage facile. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 48 lbs (21,82 kg)
- Hauteur du dos 19 in (48,26 cm)
- Hauteur maximale du siège 23-1/4 po (59,06 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Min Hauteur du dos 19 in (48,26 cm)
- Hauteur maximale du dos 19 in (48,26 cm)
- Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Description Chaise de tâche
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 252261BL
- Couleur Bleu
- Matériau de cadre Polypropylène
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain
Article nº : 248772
360,95 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Pièces de rechange
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
18,75 $
Chaise de ® interion avec le milieu du dos, tissu, bleu
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange