Prix : 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® chaise Mesh, gris
Interion® By Global Industrial all mesh task chair est une version moderne d’une chaise traditionnelle avec suffisamment de fonctionnalités pour accueillir n’importe quel utilisateur. Élégant cadre argenté avec siège de maille et retour se distingue dans tous les milieux. L’appui-tête est amovible et réglable (aller et retour), qui offre un confort maximal de cou. Dos est réglable avec un soutien lombaire intégré pour réduire la tension dos et du cou pendant que vous travaillez en hauteur. Synchro de siège incliner votre corps en permettant le siège et retour à incliner à des rythmes différents, en laissant vos pieds relativement plat sur le sol comme vous d’inclinaison arrière des supports de mécanisme. Siège de curseur permet de régler la profondeur de l’assise pan jusqu'à 2" pour tenir compte d’un utilisateur de n’importe quelle hauteur. Accoudoirs réglables en hauteur sont rembourrées.
Dimensions globales: 28"W x 45-1/4"D x 45-1/4" à 51-1/8"H
Dimensions du siège : 19-3/4" W x 20-3/4" D
Dimensions arrière: 19-1/2"W x 31" à 33-1/2"H
Interion® By Global Industrial all mesh task chair est une version moderne d’une chaise traditionnelle avec suffisamment de fonctionnalités pour accueillir n’importe quel utilisateur. Élégant cadre argenté avec siège de maille et retour se distingue dans tous les milieux. L’appui-tête est amovible et réglable (aller et retour), qui offre un confort maximal de cou. Dos est réglable avec un soutien lombaire intégré pour réduire la tension dos et du cou pendant que vous travaillez en hauteur. Synchro de siège incliner votre corps en permettant le siège et retour à incliner à des rythmes différents, en laissant vos pieds relativement plat sur le sol comme vous d’inclinaison arrière des supports de mécanisme. Siège de curseur permet de régler la profondeur de l’assise pan jusqu'à 2" pour tenir compte d’un utilisateur de n’importe quelle hauteur. Accoudoirs réglables en hauteur sont rembourrées.
Dimensions globales: 28"W x 45-1/4"D x 45-1/4" à 51-1/8"H
Dimensions du siège : 19-3/4" W x 20-3/4" D
Dimensions arrière: 19-1/2"W x 31" à 33-1/2"H
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 19-1/2 po (49,53 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 20-3/4 po (52,71 cm)
- Hauteur minimale du siège 18-1/9 po (46 cm)
- Hauteur du dos 31 - 33-1/2 in
- Plage de hauteur d’assise 18-1/9 - 21-2/3 po
- Hauteur maximale du siège 21-2/3 po (55,03 cm)
- Largeur du siège 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur du siège 18-1/9 - 21-2/3 po
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Chaise de bureau
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Maille
- Collection Moderne
- Description Fauteuil ergonomique entièrement en maille
- Empilable Non
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695544
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications BIFMA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise ergonomique Interion® Mesh avec bras à dos haut et réglable, maille, gris
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires