Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bureaux de Go™ filet chaise sans bras, rembourrage en tissu noir
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Maille douce revient avec siège de tissu respirant mesh noir
- Réglage en hauteur siège pneumatique
- Conception sans bras - bras réglable hauteur sont disponibles
- Mécanisme de tâche pivotant
- Résistant aux éraflure base arquée avec double tapis roulettes
- OTG tabouret Kit disponible
- 20" D x 19" W x 37 "H
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Hauteur maximale du dos 19 in (48,26 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 17 in (43,18 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Hauteur minimale du siège 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur du dos 19 in (48,26 cm)
- Plage de hauteur d’assise 15-1/2 - 20-1/2 po
- Hauteur maximale du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Largeur du siège 19 in (48,26 cm)
- Hauteur du siège 15-1/2 - 20-1/2 po
- Min Hauteur du dos 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Pivotant Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Description Chaise dos de maille
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Offices To Go
- Type de dossier Dossier moyen
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifié GREENGUARD Oui
- Certifications GREENGUARD, respecte ou dépasse les normes ANSI/BIFMA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RALPH
Date de : Avril 21, 2020
-
Reviewer : Georgie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Voici les grandes chaises pour notre secteur de réception avant.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bureaux à Go™ maille spéciale retour sans bras chaise - tissu - noir
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires