Prix : 369,95 $
Les clients ont également été consultés
Maille de Web l’arrière de cette chaise est conforme à votre corps pour un confort frais, aéré et soutien. Chaise dos dispose d’un dos de garniture en plastique pour assurer une longue vie. Soutien lombaire intégré offre plus de confort arrière. Assise revêtue de tissu a 3-1/2" confort épais rembourrage. Accoudoirs réglables en hauteur aident à réduire la fatigue du bras. Cette chaise en maille ergonomique comprend un réglage indépendant du dos et de l’angle du siège et un contrôle de verrouillage d’inclinaison. Réglage de la hauteur pneumatique du siège de 17-1/4 à 21 po. Base stable de 5-lame avec roulettes pivotantes double roue pour faciliter le déplacement. Hauteur de siège 20" W x 18-1/2" D. Mesures de dos 19-3/4" W x 23-1/2" H. facilité de montage. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 23-1/2 po (59,69 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17-1/4 - 21 pouces
- Hauteur maximale du siège 21 in (53,34 cm)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur du siège 17-1/4 - 21 pouces
- Largeur arrière 19-3/4 po (50,17 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur minimale du siège 17-1/4 po (43,82 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Chaise de bureau
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Description Fauteuil de bureau en maille
- Empilable Non
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695523
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Plastique
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications BIFMA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Tabouret de dessin - Tissu - Gris
Article nº : 695262GY
Pas encore évalué
309,95 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Bush meubles bibliothèque Double avec étagères 5 - Hansen Cherry - série C
Article nº : 773272DC
Pas encore évalué
639,00 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
18,75 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos élevé et les bras réglables, tissu, gris
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange