279,95 $ ch.
Prix: 559,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
✓ Le dos en maille est frais et s’adapte au corps pour plus de confort
✓ Soutien lombaire intégré
Améliorez vos options d’assises avec la chaise empilable Interion® avec milieu du dossier et bras fixes. Le tissu de la chaise est recouvert d’un treillis en toile qui épouse votre corps pour un confort frais et ventilé, tandis que le soutien lombaire intégré et le dossier en plastique ajoutent de la force et du soutien. Chaque chaise peut être empilée horizontalement pour un rangement rapide et compact pratiquement n’importe où. Chaque siège est doté d’un amorti confort de 4 po d’épaisseur, d’accoudoirs fixes pour aider à réduire la fatigue des bras et d’un cadre tubulaire en acier avec finition noire avec roulettes pivotantes à deux roues pour une mobilité facile. Le siège mesure 17-3/4"L x 19-1/2"P x 19-1/4"H. L’arrière mesure 20-1/2"L x 19-1/2"H. Mesure hors tout 24"L x 35-1/5"H. Assemblage. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur du dos 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur maximale du siège 19-1/4 po (48,9 cm)
- Hauteur 35-1/5 po (89,41 cm)
- Largeur du siège 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur du siège 19-1/4 po (48,9 cm)
- Largeur arrière 20-1/2 po (52,07 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur minimale du siège 19-1/4 po (48,9 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Quantité par paquet 2
- Style Chaises empilables
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Roulettes Oui
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Description Chaise empilable
- Empilable Oui
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 248624
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Gillian
Date de : Avril 01, 2021
-
Reviewer : Tammy
Date de : Décembre 20, 2020
Votre commentaire :
Belle chaise confortable, facile à assembler. -
Reviewer : CANDICE
Date de : Septembre 18, 2020
Votre commentaire :
Je ne savais pas qu’il s’agissait de chaises que nous devions assembler. Il nous a fallu environ une heure pour chaque chaise. Ils étaient très difficiles à assembler. Aussi les instructions n’étaient pas faciles à suivre. -
Reviewer : FRED
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Belle chaise, mais ridiculement difficile à mettre en place. Les trous percés ne correspondaient pas, après avoir travaillé dessus pendant au moins une heure seulement, il a fallu 3 adultes forts pour obtenir ces vis. Je ne suis pas sûr que ça en vaut la peine. -
Reviewer : Kelli
Date de : Août 06, 2019
Votre commentaire :
Les chaises sont arrivées rapidement, étaient robustes et assez faciles à assembler -
Reviewer : Paul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le personnel a reçu les chaises avec des commentaires très favorables. -
Reviewer : Karen
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les gars aiment vraiment ces chaises mais les bras frottent les fonds des tables. -
Reviewer : Paul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai utilisé cette chaise pendant plusieurs années comme ma chaise de bureau au travail. Ont par la suite acheté ces chaises plusieurs fois pour une utilisation à domicile au cours des 3 dernières années pour un confort d’assise exceptionnel, la stabilité de la configuration des jambes, la qualité des pièces fabriquées, la facilité d’assemblage. -
Reviewer : Sheila
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
amour amour amour ces chaises. Facile à assembler et à s’adapter bien quand il n’est pas nécessaire. -
Reviewer : Bob
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très belles chaises gigognes qui étaient à un prix raisonnable
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelles pièces de remplacement sont disponibles pour cet élément ?
Question posée par : Avril 28, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
RP2024 - 50mm roulettes Regular - Set/4
-
Interion® d’empilage avec le dos moyen et les bras fixes, tissu, noir, qté par paquet : 2
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires