Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Conception profilée favorise une bonne posture et fente de ventilation de caractéristiques pour le confort. Moulé noir en polypropylène résistant à la perforation siège avec cadre tubulaire noir pour la force et la longévité. Facile à nettoyer 17" W x 16 sq. « D assise et 16 » arrière. Réglage en hauteur siège pneumatique du 14 au 19-1/4". Roulette de cinq lames base. Assemblage facile. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 2 ans.
Aussi tabouret disponible, en option glisse peut remplacer les roulettes pour une utilisation stationnaire.
Poids &Dimensions
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Plage de hauteur d’assise 14 - 19-1/4 in
- Hauteur maximale du siège 19-1/4 po (48,9 cm)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Hauteur du siège 14 - 19-1/4 in
- Min Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Hauteur maximale du dos 16 in (40,64 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur minimale du siège 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaise en plastique
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 921357
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Plastique
Garantie
- Garantie 2 ans
- Roulettes pivotantes à capuchon éviter un blocage et fournissent une mobilité facile.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BRENDA
Date de : Novembre 09, 2023
-
Reviewer : JEFF
Date de : Décembre 16, 2020
Votre commentaire :
Un peu plus fragile que ce à laquelle je m’attendais. Le plastique a une bonne quantité de « donner » en elle. Roule bien. -
Reviewer : Mario
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes une entreprise et cette chaise s’adapte très bien et répond aux besoins. -
Reviewer : Tchad
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
On adore ces chaises. Nous les utilisons comme étudiants chaises d’ordinateur et ils sont confortables et très durables. Je ne pourrais pas être plus satisfait. -
Reviewer : Dhaval Patel
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Chaise très simple et durable. Un peu cher, mais pas mal car il dure un long moment. -
Reviewer : Imelda
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excelent attention par Isabel Calero juste parfois nous avons besoin d’attendre trop pour recevoir quelques articles. - *** Commentaire de global : Les produits embarquerions même jour. La facture commerciale, liste de colisage et certificat d’origine de prendre quelques jours de plus pour traiter *** -
Reviewer : Steve
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté 30 ou plus de ces derniers et a trouvé qu’ils donnent un excellent service dans un réglage d’usine. Nos employés préfèrent cette chaise à d’autres que nous avons. Je recommande cette chaise. -
Reviewer : Tchad N
Date de : Novembre 04, 2015
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelles pièces de remplacement sont disponibles pour cet élément ?
Question posée par : Avril 28, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Taille de M - ascenseur de gaz - RP2017
RP2022 - 50mm roulettes w/Barrel - Set/5
-
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
18,75 $
Interion® Plastic Office Chair - Noir
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange