Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ergonomie™ Blue Ridge Coque monobloc tabouret - Gris
Coque en polypropylène moulé chaises sont disponibles dans les couleurs bleus, noirs et gris. Construction monopièce robuste est robuste et résistant sol, rendant les chaises très facile à nettoyer. Les réglages pneumatiques sur cette chaise permettent aux utilisateurs de modifier sans effort la hauteur des sièges entre 18-1/2 » à 26 ». Le nylon renforcé fibre de verre base est exceptionnellement fort, mais léger. A patins sur le fond de la chaise pour coin stationnaire très stable. Les chaises de Flexi-Shell sont adaptés pour les nombreux différents paramètres, mais sont spécialement conçus pour l’éducation, espaces à bureaux et industriels.
Caractéristiques :
Coque en polypropylène moulé chaises sont disponibles dans les couleurs bleus, noirs et gris. Construction monopièce robuste est robuste et résistant sol, rendant les chaises très facile à nettoyer. Les réglages pneumatiques sur cette chaise permettent aux utilisateurs de modifier sans effort la hauteur des sièges entre 18-1/2 » à 26 ». Le nylon renforcé fibre de verre base est exceptionnellement fort, mais léger. A patins sur le fond de la chaise pour coin stationnaire très stable. Les chaises de Flexi-Shell sont adaptés pour les nombreux différents paramètres, mais sont spécialement conçus pour l’éducation, espaces à bureaux et industriels.
Caractéristiques :
- Hauteur de selle : 16" à 21"
- Dimensions du siège : 16" W x 16" P
- Dimensions arrière : 15-1/2 "W x 16" H
- Base : 25" W Nylon renforcé de fibre de verre
- Capacité de poids : 300lbs
Poids &Dimensions
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18-1/2 - 26 pouces
- Hauteur maximale du siège 26 in (66,04 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 18-1/2 - 26 pouces
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 15-1/2 po (39,37 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur minimale du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaise en plastique
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Ergonomie Blue Ridge
- Type de dossier Dossier surélevé
- Numéro de référence du fabricant SMBCH-RG-NF-RG-GRY
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie 15 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BENJAMIN
Date de : Février 07, 2021
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
Article nº : 694858
Pas encore évalué
653,00 $
Blue Ridge Ergonomics™ One-Piece Plastic Shell Stool, Gray
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires