Prix : 319,95 $
Les clients ont également été consultés
avec accoudoirs
Ce fauteuil de bureau ergonomique aux perforations fournit soutien et confort pour les environnements de séance prolongée.
L’assise profilée et le dos de cette chaise de bureau réglable fournit un soutien confortable. Cette chaise de bureau ergonomique caractéristiques perforer et mousse de polyuréthane noir résistant à la déchirure avec une peau libre extérieure résistante qui est libre dans des environnements difficiles d’entretien. Ajustements de cette chaise ergonomique caractéristiques indépendantes assise et le dossier inclinable réglage de l’angle qui permettent un positionnement personnalisé. Backrest dispose de 32-1/2 » à 37-1/2"H et 2"D ajustements. 15-3/4 » à 21 » hauteur du siège pneumatique ajuster. Siège : 18-1/2" W x 18 « D x 2 » dos : 16-1/2 « W x 13 » lame H. Strong 5 base comprend les deux roulettes pour une utilisation mobile et patins pour usage fixe. Aussi disponible sans armes. Assemblage facile. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 13 in (33,02 cm)
- Plage de hauteur d’assise 15-3/4 - 21 pouces
- Hauteur maximale du siège 21 in (53,34 cm)
- Épaisseur du coussin 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Min Hauteur du dos 13 in (33,02 cm)
- Hauteur du siège 15-3/4 - 21 pouces
- Hauteur maximale du dos 13 in (33,02 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 16-1/2 po (41,91 cm)
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 15-3/4 po (40,01 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Description Chaise de tâche
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 250629
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Plastique
Garantie
- Garantie 2 ans
-
Chaise de polyuréthane ergonomique de perforation de preuve avec des accouveaux
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Anonyme
Date de : Juillet 23, 2022
-
Reviewer : GUY
Date de : Novembre 29, 2020
Votre commentaire :
Chaise est très robuste et durable et semble cool. Pas si confortable. -
Reviewer : Gabriela
Date de : Mai 29, 2019
Votre commentaire :
Cette chaise est très innovante. Produit de bonne qualité et très confortable à un bon prix! -
Reviewer : KEVIN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Aucune plainte -
Reviewer : JAVIER
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
COOL ET CONFORTABLE -
Reviewer : Ronald
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent -
Reviewer : G. Allen
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Chaise de qualité professionnelle à un niveau de consommation de prix ! -
Reviewer : Brooks
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce sont des chaises durables, idéal pour les endroits où une chaise rembourrée de tissu tiendrait de saleté ou contaminants. Mes seules plaintes sont que le réglage de la hauteur n’est pas solid - c’est à dire, c’est plus comme un ressort pneumatique qui varie de hauteur avec le poids de l’utilisateur ; et, il n’y a aucun chevauchement de gamme de hauteur entre le modèle de chaise et tabouret modèle, mais doit être, en particulier en raison de ce comportement de compression de ressort pneumatique. -
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce fauteuil fonctionne très bien sur le plancher de l’atelier autour de tous les outils tranchants et durera pendant des années à venir. -
Reviewer : BETH
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très heureux avec le produit, mais même les mœurs o, votre service à la clientèle et délai sur une ordonnance sont haut de gamme ! Mon représentant est que Matt S. est très courtois et serviable. Merci !
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-ce fauteuil résistant au feu ou anti-statique ?
Question posée par : Rick, 11 août 2016
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Rick, cette chaise n’est pas résistant au feu, mais il respecte le code d’inflammabilité 117 CAL. Il n’est pas antistatique. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
228,95 $
Safco Steel Mobile Refreshment Center, Noir - 8963BL
Article nº : 240215
Pas encore évalué
1 079,00 $
199,95 $
Accoudoirs en T réglables Interion® (par paire)
Article nº : 744150
Pas encore évalué
115,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
18,75 $
Interion® de travail avec le milieu du dos et les bras fixes, polyuréthane, noir
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange