90,95 $ ch.
Prix: 363,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Nous considérons cette chaise de pile d’étudiant à la présidence du premier ministre pile - essentiel pour chaque école et la salle de classe. Ce fauteuil ergonomique pile fournit un corps moulé, la coque en plastique fort impact sur une armature en acier de forte épaisseur. Le confort-forme profilée siège et avec avant de la cascade vous donnera un confort et une longévité durable. [RUT-EO1-BK-GG]
Caractéristiques :
- Capacité de charge statique de 880 lb
- Empile 20 chaises hautes sur Dolly
- MOULEES par Injection noire coquille en plastique
- Dos aéré permet une Circulation d’Air
- Support acier double croix accolades
- Cadre finition enduite par poudre noire
- 15x30x1,2mm jauge métallique
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur 32-1/8 po (81,6 cm)
- Largeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur du siège 17-3/8 po (44,13 cm)
- Min Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur maximale du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 880 lbs (400 kg)
- Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Quantité par paquet 4
- Style Chaises empilables
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaise en plastique pile
- Empilable Oui
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Flash Furniture
- Type de dossier Dossier moyen
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 5 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DENISE
Date de : Août 06, 2019
-
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté cette chaise pour remplacer la totalité de nos chaises de salle de conférence dans 4 salles différentes. Nous avons eu rien d’autre que des commentaires positifs. La chaise est confortable, léger et facilement empilés dans chaque chambre. Nous recommandons ce fauteuil si vous cherchez une chaise confortable poids léger pour la salle de conférence ou de la salle de pause de domaines de votre entreprise. -
Reviewer : CHARLIE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
ces chaises fonctionnent bien dans notre salle à manger -
Reviewer : Shawn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
mon groupe est très heureux avec ces chaises -
Reviewer : Kathy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai commandé ces chairsfor notre salle de conférence récemment rénové. Nous avions besoin d’un choix ergonomique en raison de notre engagement envers la sécurité. Selon moi, c’était un bon achat pour notre bureau et les employés semblent être d’accord. -
Reviewer : Kathy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette chaise on dirait il répond à nos besoins. Nous sommes en les utilisant comme chaises primaires dans une salle de conférence. Ils semblent être une valeur de bon coût.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Flash meubles ergonomiques Shell pile chaise - plastique - gris - Hercules dj console Series, qté par paquet : 4
Article nº : B1105813
Pas encore évalué
303,80 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
149,95 $
Chaise empilable à forme ergonomique de Flash Furniture – plastique – noir – série Hercules, qté par paquet : 4
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires