75,95 $ ch.
Prix: 303,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Flash Furniture Hercules Series Ergonomic Shell Stack Chair, Gray Plastic
Nous considérons cette chaise de pile d’étudiant à la présidence du premier ministre pile - essentiel pour chaque école et la salle de classe. Ce fauteuil ergonomique pile fournit un corps moulé, la coque en plastique fort impact sur une armature en acier de forte épaisseur. Le confort-forme profilée siège et avec avant de la cascade vous donnera un confort et une longévité durable. [RUT-EO1-GY-GG]
Caractéristiques :
Nous considérons cette chaise de pile d’étudiant à la présidence du premier ministre pile - essentiel pour chaque école et la salle de classe. Ce fauteuil ergonomique pile fournit un corps moulé, la coque en plastique fort impact sur une armature en acier de forte épaisseur. Le confort-forme profilée siège et avec avant de la cascade vous donnera un confort et une longévité durable. [RUT-EO1-GY-GG]
Caractéristiques :
- Capacité de charge statique de 880 lb
- Empile 20 chaises hautes sur Dolly
- MOULEES par Injection grise coquille en plastique
- Dos aéré permet une Circulation d’Air
- Support acier double croix accolades
- Cadre finition enduite par poudre noire
- 15x30x1,2mm jauge métallique
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur 32-1/8 po (81,6 cm)
- Largeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur du siège 17-3/8 po (44,13 cm)
- Min Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur maximale du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 880 lbs (400 kg)
- Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Invité / Chaise latérale
- Quantité par paquet 4
- Style Chaises empilables
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaise en plastique pile
- Empilable Oui
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Flash Furniture
- Type de dossier Dossier moyen
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
149,95 $
Flash meubles ergonomiques Shell pile chaise - plastique - gris - Hercules dj console Series, qté par paquet : 4
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires