95,95 $ ch.
Prix: 383,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaise empilable ventilé Interion® est idéal pour bureaux, conférences, séminaires, salons professionnels et plus encore.
La chaise empilable industrielle Interion® By Global est à l’aide d’un cadre en acier inoxydable soudé et de pattes de base tubulaires de 1 po de diamètre offrent une durabilité durable. Parenthèses imbriquées sur pattes aident à jointure chaires en ligne pour l’installation facile. Maille et tissu retour offre ventilation et confort d’assise. Mesures 21-1/3" W x 22-4/5" D x 34-2/7 « H globale. Siège mesures 18-1/9" W x 18-1/2 « D x 17 » H. Black Mesh dos 18-8/9" W x 14-1/5 « H. empilable design permet un rangement facile. La pile 6 chaises hautes (maximale recommandée). Livré semi-assemblé.
La chaise empilable industrielle Interion® By Global est à l’aide d’un cadre en acier inoxydable soudé et de pattes de base tubulaires de 1 po de diamètre offrent une durabilité durable. Parenthèses imbriquées sur pattes aident à jointure chaires en ligne pour l’installation facile. Maille et tissu retour offre ventilation et confort d’assise. Mesures 21-1/3" W x 22-4/5" D x 34-2/7 « H globale. Siège mesures 18-1/9" W x 18-1/2 « D x 17 » H. Black Mesh dos 18-8/9" W x 14-1/5 « H. empilable design permet un rangement facile. La pile 6 chaises hautes (maximale recommandée). Livré semi-assemblé.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-1/3 po (54,19 cm)
- Hauteur du dos 14-1/5 po (36,07 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Largeur du siège 18-1/9 po (46 cm)
- Min Hauteur du dos 14-1/5 po (36,07 cm)
- Profondeur 22-4/5 po (57,91 cm)
- Hauteur maximale du dos 14-1/5 po (36,07 cm)
- Base Luge
- Largeur arrière 18-8/9 po (47,98 cm)
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Quantité par paquet 4
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Description Chaire de pile
- Empilable Oui
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 277437A
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CA-117
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JEFFREY
Date de : Novembre 08, 2020
-
Reviewer : Keith
Date de : Juillet 06, 2019
Votre commentaire :
Grande chaise avec une grande stabilité
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
149,95 $
Chaise d®'empilage interion avec le dos moyen, tissu, noir, qté par paquet : 4
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires