Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Cette chaise de tâche en diamant est la solution mobile parfaite de sièges pour n’importe quel bureau. Il dispose d’un siège extra large avec de larges coussins arrière. Il dispose d’un siège extra large avec de larges coussins arrière et a une capacité de poids globale de 275 livres. Son dos profilé fournit un excellent soutien de la colonne vertébrale, de sorte que les utilisateurs peuvent passer à travers ces longues journées sans la souche supplémentaire. Les caractéristiques supplémentaires incluent le réglage pneumatique de la hauteur du siège de levage à gaz, la sellerie noire de Caressoft, et la hauteur et la profondeur réglables du dos. Pour votre commodité, l’unité est prête à assembler.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Profondeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17 - 22 pouces
- Hauteur maximale du siège 22 in (55,88 cm)
- Largeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur du siège 17 - 22 pouces
- Min Hauteur du dos 16,5 po (41,91 cm)
- Hauteur maximale du dos 16,5 po (41,91 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Chaise de tâche
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Boss
- Type de dossier Dossier moyen
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 6 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifié MAS Green Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MONA
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Les patins de chaise WB506818 peuvent être utilisés pour la rendre stationnaire ?
Question posée par : Marien, 23 et 2012 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 20, 2012
Le fauteuil de patron possède son propre modèle de glide TU021 (jeu de 5) qui est utilisé avec notre modèle B629769. Pour passer une commande, contactez l’équipe Specials 1.888.978.7759.
-
Patron de chaise - vinyle - milieu dos - noir
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires