Prix : 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TimeTrax™ EZ proximité horloge système
Le Prox TTEZ Unit notre Best-seller système horodateur avec la vitesse & la commodité de la technologie de proximité aux employés de l’horloge en & sans travail en un temps record ! Logiciel TimeTrax™ temps & présence offre une gestion flexible sur la paie, rapports & exportant vers les fournisseurs de paie. Extensible à accommoder jusqu'à 500 employés.
Caractéristiques :
Le Prox TTEZ Unit notre Best-seller système horodateur avec la vitesse & la commodité de la technologie de proximité aux employés de l’horloge en & sans travail en un temps record ! Logiciel TimeTrax™ temps & présence offre une gestion flexible sur la paie, rapports & exportant vers les fournisseurs de paie. Extensible à accommoder jusqu'à 500 employés.
Caractéristiques :
- Système de poinçon de carte proximité facile à utiliser
- Branchez- & -jouer la simplicité ; Full ' point & cliquez sur » punch & paie édition, ainsi que de nombreux rapports standards
- 50-employé capacité out of the box, extensible à 500 (15 cartes inclus)
- Exportation de compatibilité avec les systèmes de paie majeurs y compris : ADP, PAYCHEX, QuickBooks, & plus
- Calcule les heures supplémentaires automatiquement, y compris : temps &-demi, tarif double, spécial samedi, dimanche ou jour 7E heures supplémentaires de travail règles, hebdomadaire/bi-hebdomadaire-semi-mensuel/mensuellement sur la paie
- Catégories spéciales de payer pour les congés & congés ; Paye de vacances ou de la prime versée automatiquement à l’échelle mondiale ou pour sélectionner les employés des groupes
- Easy-to-read, grand écran LCD affiche temps, date, nom de l’employé &
- Batterie de secours & mémoire si panne de courant se produisent
- Made in USA
- Nombre illimité de terminaux Ethernet pyramide indépendamment de la technologie
- Compatible avec Windows 8 et plus
- Coup de poing dans & sortir de n’importe quel Terminal de Ethernet TimeTrax ; Ethernet LAN & WAN compatible avec la fonction zone plusieurs fois
- Synchronisation en option Source de pyramide Wireless Master Clock System
- Contrairement à l’USB, longueur du câble n’a aucune incidence sur les performances de la communication
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Profondeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Nombre de salariés pris en charge 50
- Tension 100-240 V
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Non
- Description TimeTrax™ EZ proximité horloge système
- Type Jeu de carte Swipe Time - Horloges de présence
- Quantité par paquet 1
- Marque Systèmes de temps pyramide
- Type d’affichage ÉCRAN LCD
- Matériau Plastique
- hertz 50-60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PPDLAUBKN
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
41304 TimeTrax™ cartes de glisser (n ° 51-100)
Article nº : B1124293
Pas encore évalué
249,95 $
26,95 $
TimeTrax Elite Time And Attendance System
Article nº : 250960
Pas encore évalué
1 139,00 $
Pyramid Time Systems TimeTrax Prox Time And Attendance System, No Touch Punch In
Article nº : 250961
Pas encore évalué
809,00 $
Système pyramidal de temps EZ système de présence d’horloge de temps de proximité, aucun poinçon de contact dans
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires