Prix : 28,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Dyconn Portable 4 Port USB 3 Hub est conçu pour la portabilité et permet la connexion de 4 périphériques USB pris en charge grâce à une connexion USB 3.0, l'expansion d'un port USB 3 en quatre. Son petit design léger et son câble USB 3 intégré rendent le Dyconn Portable 4 Port USB 3 Hub parfait pour les utilisateurs en déplacement. Avec une connexion USB 3.0, les possibilités de connexion, telles que les imprimantes, les disques durs externes, les claviers et les souris. Et désactiver les boutons sont fournis afin de maximiser la distribution du courant aux périphériques connectés. Le concentrateur de Port USB 4,3 Dyconn Portable 0 prend en charge la fonctionnalité plug-and-play, ne nécessitant aucun bloc d’alimentation externe et est rétro-compatible avec USB 2/1,1 produits.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Largeur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Hauteur 7/8 en
- Poids 0,22 lbs (.1 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation USB
- Type de câble USB 3,0
- Assemblage requis Non
- Description Portable 4-Port USB 3 Hub
- Connecteur De type 2 (4) USB 3 A (Femme)
- Connecteur De type 1 USB 3 A (Homme)
- Type Hub USB
- Nombre de ports 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Dyconn
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant HUB4B-P
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dyconn HUB4B-P Portable 4-Port USB 3 Hub
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit