Souvent achetés ensemble
Prix : 1 949,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ Deluxe industriel LCD ordinateur Cabinet, Blue, assemblés
Exclusif dispose d’armoire ordinateur LCD écran LCD moniteur stockage et une surface d’écriture commode. La zone de stockage monitor fournit des écrans de sécurité pour écrans plats jusqu'à 27" de diagonale. Cabinet d’informatique industrielle LCD offre une sécurité optimale de tous les équipements de votre précieux ordinateur. Construit pour durer à l’aide de robuste 12 et 16 calibre en acier avec renforts de canal pour la force supplémentaire. Caractéristiques des portes joints en mousse pour empêcher la poussière et les débris. Porte d’accès complet à l’arrière permet de faciliter le câblage électrique et est persienne de ventilation. Portes comprennent des serrures à cylindre de sécurité ; toutes les serrures à clé identique (1 écluse sur le compartiment inférieur, 2 sur l’arrière). Armoire d’ordinateur mobile comprend 2 ventilateurs d’admission d’air filtré (1 dans le compartiment supérieur et 1 dans le compartiment inférieur). Écrans plats sont conservés sans danger dans le compartiment supérieur avec fenêtre en acrylique résistant à la rupture. Caractéristiques un pratique Surface d’écriture inclinée de 30"L x 18-1/4"D et un plateau clavier/souris coulissant verrouillable de 24 « L x 22 " D avec glissières de tiroir d’extension complètes. Passe de gestion des câbles. Le compartiment inférieur comprend un 23"L x 26"P étagère coulissante réglable en hauteur qui s’ajuste par incréments de 2 pouces. L'étagère coulissante peut contenir jusqu'à 90 lb. Roulettes de 5 po (2 pivots avec frein, 2 rigides). Finition de manteau de poudre. Cadre supérieur se compose de : panneaux de calibre 24, 19 calibre chariot coulissant de clavier/souris. Châssis inférieur se compose de : 23 gauge porte & chambranle, 23 manomètre côté & panneaux de fond, 20 jauge d’épaisseur de tiroir. Bateaux entièrement assemblés.
Dimensions :
Exclusif dispose d’armoire ordinateur LCD écran LCD moniteur stockage et une surface d’écriture commode. La zone de stockage monitor fournit des écrans de sécurité pour écrans plats jusqu'à 27" de diagonale. Cabinet d’informatique industrielle LCD offre une sécurité optimale de tous les équipements de votre précieux ordinateur. Construit pour durer à l’aide de robuste 12 et 16 calibre en acier avec renforts de canal pour la force supplémentaire. Caractéristiques des portes joints en mousse pour empêcher la poussière et les débris. Porte d’accès complet à l’arrière permet de faciliter le câblage électrique et est persienne de ventilation. Portes comprennent des serrures à cylindre de sécurité ; toutes les serrures à clé identique (1 écluse sur le compartiment inférieur, 2 sur l’arrière). Armoire d’ordinateur mobile comprend 2 ventilateurs d’admission d’air filtré (1 dans le compartiment supérieur et 1 dans le compartiment inférieur). Écrans plats sont conservés sans danger dans le compartiment supérieur avec fenêtre en acrylique résistant à la rupture. Caractéristiques un pratique Surface d’écriture inclinée de 30"L x 18-1/4"D et un plateau clavier/souris coulissant verrouillable de 24 « L x 22 " D avec glissières de tiroir d’extension complètes. Passe de gestion des câbles. Le compartiment inférieur comprend un 23"L x 26"P étagère coulissante réglable en hauteur qui s’ajuste par incréments de 2 pouces. L'étagère coulissante peut contenir jusqu'à 90 lb. Roulettes de 5 po (2 pivots avec frein, 2 rigides). Finition de manteau de poudre. Cadre supérieur se compose de : panneaux de calibre 24, 19 calibre chariot coulissant de clavier/souris. Châssis inférieur se compose de : 23 gauge porte & chambranle, 23 manomètre côté & panneaux de fond, 20 jauge d’épaisseur de tiroir. Bateaux entièrement assemblés.
Dimensions :
- L’intérieur du compartiment supérieur : 25-3/4" W x 10 H « D x 22-1/2"
- Bas compartiment intérieur : 26-3/4" W x 28-1/8 « D x 31" H
- Fenêtre en acrylique : 24-1/2" W x 17-3/4" H
- Surface d'écriture inclinée: 30"W x 18-1/4"D
- Plateau de clavier de slide-out : 24"W x 22"D
- L’unité globale : 30" W x 30 H « D x 66-3/8"
- Dégagement en hauteur pour étagère : 23-1/2"
- Bande de puissance de 6-Outlet avec le cordon de 6 pieds : modèle 500881
- Clés de remplacement: Modèle RP9013
Poids &Dimensions
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Échelle de hauteur >De 48 po à 72 po
- Taille maximale du moniteur 27" diagonal
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Échelle de profondeur >24 et plus dans
- Hauteur 66-3/8 po (168,59 cm)
- Échelle de largeur >De 24 po à 36 po
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Assemblage requis Non
- Fermant à clé Oui
- Type de boîtier Affichage & CPU
- Type Meuble d’ordinateur mobile
- Écran d’affichage Moniteurs LCD
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 249190ABL
- Couleur Bleu
- Roulettes 5" roulettes pivotantes (verrouillage 2)
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Justin
Date de : Mars 24, 2022
-
Reviewer : Ruth
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
SERT NOTRE BUT-PAS DE PLAINTES -
Reviewer : David Munoz
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le cabinet est ce que je cherchais et j’attendais. Le seul petit problème était le tiroir du clavier ne serait pas fermer avec une souris et un clavier sur le tiroir. Le peut vouloir concevoir 1 pouces plus large. Merci. -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’enceinte est bien construite. Il est dans une installation de distribution et fonctionne bien. Bon produit pour le prix.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Mobile Heavy-Duty LCD Computer Cabinet, Bleu, Assemblé
1949,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires