Souvent achetés ensemble
Prix : 1 949,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette armoire d’ordinateur LCD exclusive dispose d’un stockage de moniteur LCD et d’une surface d’écriture pratique. La zone de stockage monitor fournit des écrans de sécurité pour écrans plats jusqu'à 27" de diagonale. Cabinet d’informatique industrielle LCD offre une sécurité optimale de tous les équipements de votre précieux ordinateur. Construit pour durer à l’aide de robuste 12 et 16 calibre en acier avec renforts de canal pour la force supplémentaire. Les portes sont dotées de joints en mousse pour empêcher la poussière et les débris. Porte d’accès complet à l’arrière permet de faciliter le câblage électrique et est persienne de ventilation. Portes comprennent des serrures à cylindre de sécurité ; toutes les serrures à clé identique (1 écluse sur le compartiment inférieur, 2 sur l’arrière). L’armoire d’ordinateur mobile comprend 2 ventilateurs d’admission d’air filtrés (1 dans le haut et 1 dans le compartiment inférieur). Écrans plats sont conservés sans danger dans le compartiment supérieur avec fenêtre en acrylique résistant à la rupture. Doté d’une surface d’écriture inclinée pratique de 30 pouces X 18-1/4 pouces D et d’un plateau de clavier/souris coulissant de 24 pouces W x 22 pouces D verrouillable avec tiroir d’extension complet. Passe de gestion des câbles. Le compartiment inférieur comprend une étagère coulissante réglable en hauteur de 23"W x 26"D qui s’ajuste par incréments de 2 ». L'étagère coulissante peut contenir jusqu'à 90 lb. Roulettes de 5 po (2 pivots avec frein, 2 rigides). Finition de couche de poudre gris foncé. Cadre supérieur se compose de : panneaux de calibre 24, 19 calibre chariot coulissant de clavier/souris. Châssis inférieur se compose de : 23 gauge porte & chambranle, 23 manomètre côté & panneaux de fond, 20 jauge d’épaisseur de tiroir. Bateaux entièrement assemblés. Garantie limitée de l’année 1.
Dimensions :
Dimensions :
- L’intérieur du compartiment supérieur : 25-3/4" W x 10 H « D x 22-1/2"
- Bas compartiment intérieur : 26-3/4" W x 28-1/8 « D x 31" H
- Fenêtre en acrylique : 24-1/2" W x 17-3/4" H
- Surface d'écriture inclinée: 30"W x 18-1/4"D
- Plateau de clavier de slide-out : 24"W x 22"D
- L’unité globale : 30" W x 30 H « D x 66-3/8"
- Dégagement en hauteur pour étagère : 23-1/2"
- Bande de puissance de 6-Outlet avec le cordon de 6 pieds : modèle 500881
- Clés de remplacement: Modèle RP9013
Poids &Dimensions
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Échelle de hauteur >De 48 po à 72 po
- Taille maximale du moniteur 27" diagonal
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Échelle de profondeur >24 et plus dans
- Hauteur 66-3/8 po (168,59 cm)
- Échelle de largeur >De 24 po à 36 po
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Assemblage requis Non
- Fermant à clé Oui
- Type de boîtier Affichage & CPU
- Type Meuble d’ordinateur mobile
- Écran d’affichage Moniteurs LCD
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 249190AGY
- Couleur Gris
- Roulettes 5" roulettes pivotantes (verrouillage 2)
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : VINCE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Kelley
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons plusieurs de ces armoires dans notre magasin. Ils sont faciles à utiliser et se déplacent autour. Nous les recommandons à tous ceux qui ont des intérêts.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Mobile Heavy-Duty LCD Computer Cabinet, gris foncé, assemblé
1949,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires