Souvent achetés ensemble
Prix : 1 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Ceci Cabinet de sécurité d’ordinateur volet mobile dispose de deux compartiments de rangement dépliables qui servent également de boîtier de sécurité verrouillable. Chaque casier de stockage 12" W x 11 « D x 16 1/4 » H et dispose d’une étagère réglable. Les butées magnétiques puissantes maintiennent les casiers en place et rend une brise pour fermer. Son ouverture, votre moniteur et un 24 1/2" W x 11 1/8 « surface de travail D se dévoile avec beaucoup d’espace pour un clavier (jusqu'à 2 1/2 » max hauteur) et la surface d’écriture. Les dimensions intérieures du moniteur sont 24 3/8" W x 10 H « D x 1 4/19 » 1/2 et peut s’adapter moniteurs jusqu'à 24 ». Également en vedette sont gauche et droite rétractable 10" W x 7 3/4" plateaux de souris D un espace de travail encore plus. Au milieu du cabinet de verrouillage peut être utilisé pour le stockage ou pour votre PC de bureau. Le milieu intérieur mesure 24 3/8" W x 9" H x 21 « D, assez grand pour presque n’importe quel ordinateur de bureau. Il est livré avec avant et arrière, verrouillage des portes pour plus de commodité ultime. Moyen de mesure de porte d’armoire d’ouvertures 22" W x 8 1/2" H. Meuble bas intègre également un front un arrière verrouillage porte comme une étagère réglable en hauteur pour périphériques ou d’autres éléments. Se déplace sur 4 roulettes industrielles (2 avec freins). Accessoires en option incluent jusqu'à 4 ventilateurs (1 pour la partie supérieure, 1 pour le cabinet intermédiaire et 2 pour le meuble bas), une prise de courant double face, un placard latéral de CPU, poche latérale ou un ensemble de deux tablettes repliables. Tous les verrous sont clés identique pour plus de commodité. Facilité de montage. Egalement disponible en unité entièrement assemblé (model # 695429BKA).
Dimensions :
- Chaque intérieur cubby de stockage : 12"W x 11"D x 16-1/4"H
- Intérieur de moniteur : 24-3/8 "W x 10-1/4"D x 19-1/2"H
- Plateau de souris: 10"W x 7-3/4"D
- Intérieur de cabinet moyen : 24-3/8"W x 9"H x 21"D
- Intérieur du compartiment inférieur: 20-3/4"W x 21"D x 23-1/4"H
- Unité globale: 24-1/2"W x 22-1/2"D x 61-1/2"H
Poids &Dimensions
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Taille maximale du moniteur 24" diagonal
- Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Hauteur 61-1/2 po (156,21 cm)
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Assemblage requis Oui
- Description Cabinet mobile ordinateur Fold-Out
- Fermant à clé Oui
- Type de boîtier Affichage & CPU
- Écran d’affichage Moniteurs LCD
- Type Meuble d’ordinateur mobile
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 695429BK
- Couleur Noir
- Roulettes 5" roulettes pivotantes (verrouillage 2)
-
Plier les armoires informatiques
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MONT BETHEL CHRISTIAN ACADEM ATT: A
Date de : Septembre 20, 2020
-
Reviewer : MICHELLE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit! Certainement la valeur de l’argent! -
Reviewer : Grant
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne bien sur notre plancher de hangar. La mécanique aime être capable de tirer le chariot sur l’avion -
Reviewer : Han-Earl
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avions besoin d’un chariot qui assurait un PC et un équipement VR. Cela correspondait parfaitement à nos besoins.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
239,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 146,00 $ plus
Global Industrial™ Mobile Fold-Out Computer Cabinet, Noir, Assemblé
Article nº : 695429BKA
Expédition dans 2 à 5 jours, généralement
1 365,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Mobile Fold-Out Computer Cabinet, Noir, Non assemblé
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange