Souvent achetés ensemble
Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Approprié pour utilisation de debout ou assis
- Compact, Mobile de conception approprié pour l’usage de maison ou de bureau
- Hauteur réglable avec ascenseur pneumatique
- La surface de travail et les étagères sont faites de plastique ABS à fort impact dans un fini mat noir
- Inclut un tapis de souris rétractable et un porte-gobelets
- L'étagère de moniteur peut accueillir jusqu'à 30" de moniteur
- Hauteur du chariot réglable : 31-1/2" à 41-5/16" (80 à 105cm)
- Plateau de plate-forme : 23-5/8" x 15" (60 x 38,5cm)
- Étagère de clavier : 27-1/2" x 10-3/4" (70 x 27,2cm)
- CPU et étagères d'imprimante : 16-1/2" x 11" (42 x 28,1cm)
- Base en polypropylène : 26-3/8" x 25-3/16" (67 x 64cm)
- Dimensions assemblées (W x H x D): 28" x 49" x 25"
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 31-1/2 - 41-5/16 po
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Description Poste de travail mobile Sit/Stand
- Assemblage requis Oui
- Type de boîtier Style libre
- Type Poste de travail informatique mobile
- Top Matériel Plastique
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Aidata
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PCC004P (en)
- Famille top color Noir
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SHARON
Date de : Juillet 26, 2019
-
Reviewer : Timothy
Date de : Juillet 26, 2019
Votre commentaire :
Le poste de travail est arrivé en trois jours, et a dépassé mes attentes. Assemblage facile et il semble grand. La serrure sur le poteau d'ascenseur fait vraiment cela une unité solide.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce poste de travail est-il capable d’être configuré pour 2 moniteurs (probablement 21 pouces)?
Question posée par : Carla, 13, 2020 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 17, 2020
Bonjour Carla, nous nous excusons, mais ce poste de travail n’est pas adapté pour contenir 2 moniteurs. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Poste de travail mobile debout-assis Aidata PCC004P, noir
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires