Souvent achetés ensemble
Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
- Points de pivot de 3 axes
- Plaque de montage VESA de moniteur détachable
- 75mm et 100mm VESA modèle de montage conforme
- Capacité de charge maximale de 17,5 lb
- TAA conforme
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
3 points d’axe réglables
La monture de moniteur de Kendall Howard est réglable à trois axes, X (±35°), Y (±15°) et Z (±360°), ce qui vous permet de créer un angle de vision optimal.
Installer en toute simplicité
La conception Performance 3 Axis Monitor Mount comprend une plaque de montage détachable. Il vous permet de le fixer à un moniteur avec un motif VESA de 75 mm ou 100 mm et de fixer le moniteur et la plaque sur la base de montage pour une installation rapide et sans effort.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-23/64 po (11,07 cm)
- Profondeur 4-51/64 po (12,18 cm)
- Hauteur 4-23/64 po (11,07 cm)
- Poids 1,95 lbs (.89 kg)
- Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
Détails du produit
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Description Mount LCD moniteur de performance
- Matériau Acier enduit de poudre
- Numéro de référence du fabricant 5200-3-501-00
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : pressinger
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kendall Howard™ Performance 96" ribambelle
Article nº : B655844
Pas encore évalué
139,95 $
Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch
Article nº : B1953528
Pas encore évalué
99,95 $
Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches à fermeture ruban noir 1 "x 75'
Article nº : B1653191
Pas encore évalué
78,95 $
Global Industrial™ Additional VESA Monitor Mount for LCD Track
Article nº : 652CP03
Pas encore évalué
85,95 $
215,95 $
Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain
Article nº : 248772
360,95 $
2 959,00 $
Kendall Howard Performance LCD Monitor Mount
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires