Souvent achetés ensemble
Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Surface de travail réglable en hauteur
✓ Facile à manœuvrer avec des roulettes pivotantes et des freins de 3 pouces
Mobilisez vos postes de travail informatiques dans votre cabinet médical ou votre établissement de soins d’urgence avec le poste de travail de bureau réglable en hauteur de Global Industrial™ Mobile. Ce poste de travail informatique est livré avec un support VESA 75/100 qui peut s’ajuster à l’inclinaison, au panoramique et à la hauteur de montage idéale. La surface de travail est robuste et réglable en hauteur et le poteau en aluminium extrudé est solide, résistant à la corrosion et livré avec un support de processeur. Le poste de travail peut également accueillir une variété d’accessoires en option, y compris un support d’imprimante et une poche de rangement pratique. Facile à manœuvrer avec quatre roulettes pivotantes de 3 » (deux avec freins). Garantie limitée de 1 ans. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Spécifications :
- Dimensions globales: 27"W x 19-11/16"D x 69-1/4"H
- Dimensions de base : 22" W x 19-11/16 « D x 5-3/8" H
- VESA: 75x75 -100x100 pour un maximum de 24" moniteurs (22 lbs Max)
- Dimensions de surface de travail: 27"W x 14-1/4"D
- Max. Largeur du processeur: 7-1/2"W
- Max. Poids CPU: 22 lbs.
- Max. Capacité de poids : 220 lb
- Poids unitaire : 53,4 lbs.
- Étagère d'imprimante (modèle 670066)
- Poche de rangement (Modèle 670067)
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 19-11/16 po (50,01 cm)
- Hauteur 69-1/4 po (175,9 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Assemblage requis Oui
- Description Ordinateur de bureau Mobile Workstation
- Type de boîtier Style libre
- Type Poste de travail informatique mobile
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier/aluminium
- Numéro de référence du fabricant 670063
- Couleur Argent
- Roulettes 4 roulettes (verrouillage 2)
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DONNA
Date de : Juin 03, 2021
-
Reviewer : MIKE
Date de : Mars 05, 2021
Votre commentaire :
Acheté pour notre service informatique -
Reviewer : Jessica
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté plusieurs de ces postes de travail pour nos salles blanches et sommes exactement ce dont nous avions besoin.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-il possible d'obtenir un support de processeur additonal pour tenir un UPS? Merci
Question posée par : Chris Constantine, 24, 2019 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 25, 2019
Bonjour, malheureusement, nous n'offrons pas de détenteurs de processeur supplémentaires pour ce modèle. Cependant, nous pouvons recommander le modèle numéro 670066 pour tenir un UPS. Je vous remercie pour votre question.
-
Global Industrial Mobile Height Adjustable Desktop Computer Workstation
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires