Souvent achetés ensemble
Prix : 1 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoires de Swing-Out The LINIER® sont conçus pour résoudre les problèmes tous les jours des techniciens en installation et gestion de l’immense quantité de câblage qui est tout-trop-commun avec datacom et matériel télécom. Ne pas contourner la crémaillère... obtenir un rack qui fonctionne autour de vous !
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Comprend un verrouillage porte avec aérations
- Verrouillage des panneaux latéraux
- capacité de poids de 150 lb
- Un jeu de style d’écrou cage rails de montage
- degré 90 butée à balancier
- Profondeur de montage : 22,5 %"
- 19" EIA 310 J conforme
- Made in USA
- Garantie limitée de 5 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 26-5/8 po (67,63 cm)
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur utilisable 22-1/2 po (57,15 cm)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
- Hauteur 35-1/4 po (89,54 cm)
- Poids 82 lbs (37,27 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 18U
- Assemblage requis Oui
- Description BOUVILLONS® Swing-Out du Mont meuble
- Type Montage en Rack/armoire murale
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Ventilé
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3132-3-001-18
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications TAA conforme
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Kendall Howard™ 18U mur Vertical Mount Rail Kit - écrou à Cage
Article nº : B1002573
Pas encore évalué
95,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 18U BOUVILLONS® montage du meuble Swing-Out - ventilé porte
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires