Prix : 1 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Pas de portes
- 24" profondeur utilisable (aussi disponible avec une profondeur 36")
- capacité de poids de livres 1300 (détient 800 lb à roulettes)
- Comprend des niveleurs et roulettes préinstallés
- Comprend deux ensembles de style d’écrou cage réglable rails de montage
- Débouchures de laser amovible haut et bas
- 19" EIA 310 J conforme
- Made in USA
- Garantie limitée de 5 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 1300 . Stationary, 800 . on casters lbs
- Hauteur 45-3/8 po (115,25 cm)
- Poids 115 lbs (52,27 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 22U
- Assemblage requis Non
- Description BOUVILLONS® Server Cabinet
- Type Armoire Rack serveur
- Quantité par paquet 1
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Pas de portes
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3180-3-024-22
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vis à support Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100
Article nº : B655878
Pas encore évalué
25,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
17,75 $
99,95 $
Kendall Howard™ 2U tablette ajustable 4-Point
Article nº : B655807
Pas encore évalué
249,95 $
499,95 $
Kendall Howard™ 1U ventilé 20" coulissant étagère
Article nº : B655852
Pas encore évalué
215,95 $
Kendall Howard™ 22U BOUVILLONS® Server Cabinet, pas de portes, profondeur 24"
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires