Souvent achetés ensemble
Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Si travailler avec un placard de câblage, salle télécom ou data center, le Kendall Howard™ 2-Post Rack à relais est la solution idéale de soutirage. Sa construction robuste en fait un support rigide et fiable qui peut contenir jusqu'à 800 livres, du matériel, y compris les commutateurs, panneaux de brassage, de l’UPS, rack étagères, plateaux clavier rackable et plus. La grille comporte quatre 1-4/20 x 0,5 "mise à la terre de goujons à l’intérieur des rails qui permettent à votre matériel directement sur les poteaux au sol. Sont également inclus avec le rack rondelles à dents dentelées qui, quand ils sont serrés, creuser et enlever la peinture de la grille, en établissant une continuité électrique tout au long de la grille. Lorsque plusieurs grilles de relais 2-Post sont nécessaires, simplement leur gang avec l’avançon trous sur les deux côtés du châssis. Vous pouvez même gang 24U tant 45U taille grilles ensemble parce que les trous s’alignent. Passage de câble par le biais de machines à sous sont également inclus sur les cadres afin de permettre un câblage pour traverser entre les grilles. La conception supérieure complètement ouverte permet la 2-Post Rack à relais à accepter des faisceaux de câbles. Il fait également le support compatible avec la plupart des supports à échelle et des accessoires de coordination. Lorsque vous avez besoin d’un porte-2-post qui offre une résistance et fiabilité, il n’y a rien d’autre que le 2-Post Rack à relais.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15-1/16 po (38,26 cm)
- Largeur 20-13/16 po (52,86 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Hauteur 47-3/8 po (120,33 cm)
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 24U
- Description Rack à relais à 2-post
- Assemblage requis Oui
- Type Open Frame Rack de serveurs
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 1911-3-200-24
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de Conversion 4 pièces Rack Kendall Howard™
Article nº : B655884
Pas encore évalué
209,95 $
499,95 $
459,95 $
Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
Article nº : B655890
Pas encore évalué
72,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 24U Rack à relais à 2 poteaux
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires