Souvent achetés ensemble
Prix : 19,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Kendall Howard universelle fil assistantes maternelles sont le complément parfait à n’importe quel système de soutirage. Cette conception adaptative lui permet d’être monté dans huit positions différentes. Assistantes de fil universelle ont une ouverture généreuse 1,5 par 3 qui permet même les plus grands câbles à gérer en toute simplicité. Si elle est ajoutée à un support existant ou en cours d’installation dans un nouveau rack, Universal fil assistantes maternelles sont le gestionnaire de câble plus fonctionnel. Installer facilement le Minder fil universel dans n’importe quel bâti 2-supports, bâti 4-supports, support de montage mural ou un meuble. Kendall Howard universelle fil assistantes maternelles sont Made in USA et soutenu par notre garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 1U
- Description Fil universelle Minder
- Type Gestion de câblage
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 0004-1-002-01
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support de câble universel Kendall Howard™
19,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit