Souvent achetés ensemble
Prix : 219,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard 37U Server Network Cabinet Vertical Rail Kit - 10-32 taraudés
Le Kit de rails verticaux Cabinet LINIER 37U serveur peut être installé dans tout le LINIER pleine taille armoires pour fournir un 10-32 taraudés solution rail. Ce kit de rails filetés peut remplacer les rails de style écrou cage qui accompagnent les BOUVILLONS serveur réseau armoires aux installateurs qui préfèrent une solution de montage de glissière taraudé.
Fonctionnalités
Le Kit de rails verticaux Cabinet LINIER 37U serveur peut être installé dans tout le LINIER pleine taille armoires pour fournir un 10-32 taraudés solution rail. Ce kit de rails filetés peut remplacer les rails de style écrou cage qui accompagnent les BOUVILLONS serveur réseau armoires aux installateurs qui préfèrent une solution de montage de glissière taraudé.
Fonctionnalités
- Comprend deux 37U #10-32 tapé les rails
- Peut être utilisé avec le Cabinet BOUVILLONS de serveur taille Full
- Matériel d’installation inclus
- Made in USA
- garantie limitée de 5 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 64-3/4 po (164,47 cm)
- Poids 9,5 lbs (4,32 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 37U
- Description Kit de Rail Vertical armoire 37U Server - 10-32 taraudés
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Crémaillère
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 2
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3160-3-002-37
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 1U 20" solide coulissant étagère
Article nº : B655832
Pas encore évalué
199,95 $
Kendall Howard™ 1U ventilé 20" coulissant étagère
Article nº : B655852
Pas encore évalué
215,95 $
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Kendall Howard™ 1U Patch Panel support
Article nº : B655811
Pas encore évalué
55,95 $
Kendall Howard™ 37U Server Rail Vertical armoire Kit - 10-32 taraudés
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires