Souvent achetés ensemble
Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit de Conversion Kendall Howard™ 2 pièce Rack
La valeur 2 Piece Kit de Conversion a commencé comme un support supplémentaire qui a été utilisé lors de l’ancrage deux 2 post grilles ensemble. Comme le temps passait, les gens venu avec des dizaines d’applications qui en font l’un des plus pratique support et systèmes de contreventements sur le marché aujourd'hui. Ces supports pratiques ajuster de 20 35 et les possibilités sont infinies. Kits de conversion sont fièrement Made in USA et soutenu par notre garantie à vie limitée.
La valeur 2 Piece Kit de Conversion a commencé comme un support supplémentaire qui a été utilisé lors de l’ancrage deux 2 post grilles ensemble. Comme le temps passait, les gens venu avec des dizaines d’applications qui en font l’un des plus pratique support et systèmes de contreventements sur le marché aujourd'hui. Ces supports pratiques ajuster de 20 35 et les possibilités sont infinies. Kits de conversion sont fièrement Made in USA et soutenu par notre garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 à 35 pouces
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 6,6 lbs (3 kg)
Détails du produit
- Description Kit de Conversion de 2 pièces Rack
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Support de montage
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 2
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1927-3-002-00
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 1U 20" solide coulissant étagère
Article nº : B655832
Pas encore évalué
199,95 $
Kendall Howard™ 1U ventilé 20" coulissant étagère
Article nº : B655852
Pas encore évalué
215,95 $
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Kendall Howard™ 1U entretoise à bride blanc
Article nº : B655867
Pas encore évalué
18,75 $
Kit de Conversion 2 pièces Rack Kendall Howard™
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires