Souvent achetés ensemble
Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ 2U composant 14 tablette
La 2U Howard Kendall 14 composant étagère est l’un des nos étagères de rack de composant lourds. Cette tablette a une capacité de poids de 120 livres et elle soutiendra facilement les serveurs, ordinateurs micro-tour, moniteurs, batteries et onduleurs. Lorsque l’équipement doit être placé dans un panier, demandez Howard Kendall et protéger votre investissement. 2U 14 composant étagères ont des trous de montage 4 par espace U et coins arrondis. Tous les Howard Kendall rack étagères sont made in USA et soutenus par notre garantie à vie limitée.
La 2U Howard Kendall 14 composant étagère est l’un des nos étagères de rack de composant lourds. Cette tablette a une capacité de poids de 120 livres et elle soutiendra facilement les serveurs, ordinateurs micro-tour, moniteurs, batteries et onduleurs. Lorsque l’équipement doit être placé dans un panier, demandez Howard Kendall et protéger votre investissement. 2U 14 composant étagères ont des trous de montage 4 par espace U et coins arrondis. Tous les Howard Kendall rack étagères sont made in USA et soutenus par notre garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 120lbs.
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Espaces de rack 2U
- Description Plateau de composant solide
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Rack étagères
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1906-1-002-02
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Chemin à câble étroit Kendall Howard™ 1U
Article nº : B1347260
Pas encore évalué
57,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 2U de 14 po
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires