Souvent achetés ensemble
Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ 6U articulée murale réseau Rack
Howard Kendall Patch pattes de panneau faire panneaux de montage ou de l’équipement peu profond, simple et facile. Lorsqu’il n’y a pas besoin d’un support de montage mural ou une armoire, Patch Panel entre parenthèses sont une grande alternative à faible coût. La conception articulée fournit les fonctionnalités d’un swing-out mural rack sans frais supplémentaires. Simplement monter le panneau de brassage du côté charnière du support, s’ouvrir et clore tous du câble. Puis utiliser les bosses de câble et profondeur 6 pour gérer tous les câbles. Lorsque vous avez terminé, fermez le support et visser le panneau de brassage, de l’autre côté. Les supports de panneau de Patch de Howard Kendall sont disponibles dans les tailles 4, Made in USA et soutenu par notre garantie à vie limitée.
Howard Kendall Patch pattes de panneau faire panneaux de montage ou de l’équipement peu profond, simple et facile. Lorsqu’il n’y a pas besoin d’un support de montage mural ou une armoire, Patch Panel entre parenthèses sont une grande alternative à faible coût. La conception articulée fournit les fonctionnalités d’un swing-out mural rack sans frais supplémentaires. Simplement monter le panneau de brassage du côté charnière du support, s’ouvrir et clore tous du câble. Puis utiliser les bosses de câble et profondeur 6 pour gérer tous les câbles. Lorsque vous avez terminé, fermez le support et visser le panneau de brassage, de l’autre côté. Les supports de panneau de Patch de Howard Kendall sont disponibles dans les tailles 4, Made in USA et soutenu par notre garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur 19-1/4 po (48,9 cm)
- Profondeur intérieure 6 in (15,24 cm)
- Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 6U
- Description 6U Patch Panel support
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Support de montage
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1916-3-200-06
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 1U 20" solide coulissant étagère
Article nº : B655832
Pas encore évalué
199,95 $
Kendall Howard™ 1U ventilé 20" coulissant étagère
Article nº : B655852
Pas encore évalué
215,95 $
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Kendall Howard™ 1U Patch Panel support
Article nº : B655811
Pas encore évalué
56,95 $
Kendall Howard™ 6U Patch Panel support
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires