Souvent achetés ensemble
Prix : 75,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les ventilateurs éliminent la chaleur ambiante que les composants de rackmount peuvent émettre. Circulation d’air nouveau dans un meuble à montage mural ou une armoire serveur permet de maintenir la température optimale pour les composants montés en rack. Le kit d'assemblage des ventilateurs est livré avec un ventilateur 115V / 78 CFM, une grille de protection, un cordon d'alimentation NEMA 1-15 de 6 pi et tout le matériel d'installation. Le Kendall Howard Fan Assembly Kit est un clin d'œil à installer. Il suffit d'utiliser le matériel inclus pour visence en place. Le ventilateur comprend également des guides de flux d'air et de rotation pour assurer une installation adéquate.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conception de roulement à billes
- 115 V / 78 CFM
- Impédance protégée
- Conforme RoHS
- Comprend le cordon d’alimentation, grille de protection et matériel d’installation
- Garantie limitée de 1 ans
- Système de roulement : roulement à billes
- Tension : 115 ACC
- Vitesse nominale : 2000 tr/min
- Flux d'air: 78 CFM
- Niveau sonore : 38dBA
- Température de fonctionnement : -22 oF (-30 oC) à 167 oF (75 oC)
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-11/16 po (11,91 cm)
- Largeur 4-11/16 po (11,91 cm)
- Longueur du cordon 6 pi
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- CFM 78 CFM
- Nombre de ventilateurs 1
- Description Kit de montage ventilateur
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Fans de rack
- Quantité par paquet 1
- Marque Kendall Howard
- Matériau Acier enduit de poudre
- Puissance 115V AC
- Numéro de référence du fabricant 1908-3-001-01
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 27U BOUVILLONS® Server Cabinet - solide/solide portes - 36" profondeur
Article nº : B1617911
Pas encore évalué
2 115,00 $
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires