Souvent achetés ensemble
Prix : 77,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard stationnaire clavier plateaux sont un excellent moyen pour monter des claviers à n’importe quel système de rack ouvert conforme EIA 19. Cet appareil robuste et légère conserve le clavier stable lors de l’utilisation et la conception de profil bas économise de l’espace. Le plateau de clavier fixe se monte à l’avant n’importe quel panier 19 et permet un accès facile rapide au clavier. Il est parfait pour nos supports modulaires portatifs, grilles 4-poste cadre ouvert et nos postes 2 câble Cove Rack. Howard Kendall fabrique le plateau de clavier fixes aux Etats-Unis et il est soutenu par notre garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 50lbs.
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Espaces de rack 1U
- Description Plateau de clavier stationnaire
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Rack étagères
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1910-1-001-01
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ haute vitesse ventilateur Kit de montage, 115V / 115 CFM
Article nº : B1171048
Pas encore évalué
84,95 $
Chemin à câble étroit Kendall Howard™ 1U
Article nº : B1347260
Pas encore évalué
57,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Plateau de clavier stationnaire Kendall Howard™ 1U
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires